HOVEDFILTER INC. MF0617201 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 20.2 tommers høyde | CG3WNM D01F06GA

MAIN FILTER INC. MF0617201 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 20.2 tommers høyde

Vare: CG3WNM Modell: MF0617201Kryssref.: D01F06GA'
1 079 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.6 "
Bunn OD3.9 "
Sprekktrykk150 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering5
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde20.2
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.6 "
Topp OD3.9 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning WIX D01F06GA

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0201611 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF7NXG CZ7 MF0201611-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "462NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0201612 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF7NXH CZ7V MF0201612-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "462NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0342787 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 4.65 tommers høyde | CF8KUG CZ5 MF0342787-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "462NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0614288 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 20.2 tommers høyde | CG3TZL MF06142881.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "1 079 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0614289 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 20.2 tommers høyde | CG3TZM MF06142891.6 "3.9 "-150 PSI20.21.6 "3.9 "1 079 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0614290 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 20.2 tommers høyde | CG3TZN MF06142901.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "1 079 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0615606 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Buna-forsegling, 8.583 tommers høyde | CG3VMN 71173 MF06156061.594 "3.989 "--8.5831.594 "3.898 "645NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0617201 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 20.2 tommers høyde
1 079 NOK / enhet