Omgivelsestemp. Område: -40 til 40 grader C , Lager: Enhet , Bolt Circle Dia.: 2-13 / 16 " , Kondensator nødvendig: Nei , Innhegning: Helt lukket Air-Over , Rammemateriale: Cast Iron , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: ECM , Montering: Bakre og dobbel fot , Fase: 1 , Pluggtype: Runde 2 pin , Fjærende ring Dia.: 2.125 " , Ring til ringesenter: 1-13 / 32 " , Rotasjon: CWLE , Tjenestefaktor: 1.0 , Skafttype: Gjenget 1 / 4-20 , Termisk beskyttelse: Auto