Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTBCF1601E56C Enhetslager Viftemotor 1/106 HK 1600 rpm | AH4UUV 35LM21

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1601E56C Enhetslager viftemotor 1/106 HK 1600 rpm

På lager
Vare: AH4UUV Modell: UTBCF1601E56CKryssreferanse: 35LM21
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
1 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetslagermotor
LagreneEnhet
Kroppsdia.3-15 / 32 "
Boltsirkel Dia.2-13 / 16 "
Ledningslengde15 "
FrameNon-standard
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning0.19
HP1/106
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel4 13 / 64 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignECM
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel opp
MotormonteringstypeBak / fot
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCWLE
MotorsubapplikasjonKjøleskap / fryser
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1600
Utgangs-watt7
Total lengde4 39 / 64 "
Fase1
Plug TypeRunde 2 pin
Spenstig Ring Dia.2.125 "
Ring Dia.2-1 / 8 "
RPM-rekkevidde1601-1700
Skaft Dia.1 / 4 "
Aksel lengde13 / 32 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)10.41
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakKroppsdia.LedningslengdeLengde Mindre akselMotordesignMotorkabinettdesignMotorens monteringsposisjonMotorakseldesignPris
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTB1CB1551EM56 Enhetslagermotor Ecm 7/16 tommers lengdeenhet | AE6QDU 5ULC8 UTB1CB1551EM56ECM enhetslagermotor3.5 "-3.75 "ECMHelt lukket Air-OverHele vinkelengjenget1 674 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTB1CC1551EM56 Enhetslagermotor Ecm 7/16 tommers lengde | AE6QDV 5ULC9 UTB1CC1551EM56ECM enhetslagermotor3.5 "-3.75 "ECMHelt lukket Air-OverHele vinkelengjenget2 127 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTBCF1701E56C Enhetslager Viftemotor 1/86 HK 1700 rpm | AH4UUU 35LM20 UTBCF1701E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt lukket Air-OverHorisontal eller vertikal aksel oppgjenget1 787 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTBCF1551E56C Enhetslager Viftemotor 1/62 HK 1550 rpm | AH4UUW 35LM22 UTBCF1551E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt lukket Air-OverHorisontal eller vertikal aksel oppgjenget1 696 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTBCF1701E56C Enhetslager Viftemotor 1/57 HK 1725 rpm | AH4UUX 35LM23 UTBCF1701E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt lukket Air-OverHorisontal eller vertikal aksel oppgjenget1 785 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-OL50EM16H Enhetslagermotor 50W 115V | AH9LDV 40GN88 ESP-OL50EM16HEnhetslagermotor3.875 "35 "5.593Skygget stangOpen Air-OverHorisontalTastet1 753 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-OL50EM26H Enhetslagermotor 50W 230V | AH9LDW 40GN89 ESP-OL50EM26HEnhetslagermotor3.875 "35 "5.593Skygget stangOpen Air-OverHorisontalgjenget1 677 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1601E56C Enhetslager viftemotor 1/106 HK 1600 rpm
1 787 NOK / enhet