MAYHEW TOOLS Inspeksjon Teleskopspeil


filtre
Håndtak Type: PVC , Antall stykker: 1 , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Form: Oblong
StilModellLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
17755
6 1/2 "til 27 1/2"Akryl248NOK
B
17150
6 3/4 "til 28 1/2"Rustfritt stål445NOK
C
17750
7 3/4 "til 35 1/2"Akryl409NOK
D
17765
8 1/2 "til 37"Akryl472NOK

Inspeksjon Teleskopspeil

Mayhew teleskopspeil for inspeksjon er designet for å tillate operatøren å forstørre og se komponenter / maskindeler i vanskelig tilgjengelige områder. De har en patentert 180 graders svivel for å justere hodet i ønsket posisjon og rett, uttrekkbart skaft for brukervennlighet. De kommer med et PVC-håndtak og rustfritt stålskaft for holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse inspeksjonsspeilene, tilgjengelig i 1-3/4 x 2-1/2 og 2-1/4 x 3-5/8 tommers speilstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?