Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAYHEW TOOLS 17755 Teleskopisk inspeksjonsspeil | AD8JKP 4KME9

MAYHEW TOOLS 17755 Teleskopisk inspeksjonsspeil

På lager
Vare: AD8JKP Modell: 17755Kryssreferanse: 4KME9
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk inspeksjonsspeil
HåndtakstypePVC
Lengde6 1/2 "til 27 1/2"
MaterialeAkryl
Speilstørrelse (in.)1-3/4 x 2-1/2
Antall stykker1
AksematerialeRustfritt stål
FormOblong
Dreie typeBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
MAYHEW TOOLS 17750 Teleskopisk inspeksjonsspeil | AD8JKN 4KME8 177507 3/4 "til 35 1/2"Akryl409NOK
MAYHEW TOOLS 17150 Teleskopisk inspeksjonsspeil | AD8JKQ 4KMF1 171506 3/4 "til 28 1/2"Rustfritt stål445NOK
MAYHEW TOOLS 17765 Teleskopisk inspeksjonsspeil | AD8JKR 4KMF2 177658 1/2 "til 37"Akryl472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAYHEW TOOLS 17755 Teleskopisk inspeksjonsspeil
248NOK / enhet