Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAYHEW TOOLS 17765 Teleskopisk inspeksjonsspeil | AD8JKR 4KMF2

MAYHEW TOOLS 17765 Teleskopisk inspeksjonsspeil

På lager
Vare: AD8JKR Modell: 17765Kryssreferanse: 4KMF2
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
472NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk inspeksjonsspeil
HåndtakstypePVC
Lengde8 1/2 "til 37"
MaterialeAkryl
Speilstørrelse (in.)4 x 6
Antall stykker1
AksematerialeRustfritt stål
FormOblong
Dreie typeBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
MAYHEW TOOLS 17750 Teleskopisk inspeksjonsspeil | AD8JKN 4KME8 177507 3/4 "til 35 1/2"Akryl409NOK
MAYHEW TOOLS 17755 Teleskopisk inspeksjonsspeil | AD8JKP 4KME9 177556 1/2 "til 27 1/2"Akryl248NOK
MAYHEW TOOLS 17150 Teleskopisk inspeksjonsspeil | AD8JKQ 4KMF1 171506 3/4 "til 28 1/2"Rustfritt stål445NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAYHEW TOOLS 17765 Teleskopisk inspeksjonsspeil
472NOK / enhet