EATON 1A-serien JIC/SAE-krympeslangekoblinger for kvinner


Eaton 1A Series kvinnelige JIC/SAE krympeslangekoblinger brukes i ulike hydrauliske applikasjoner, inkludert anleggsutstyr, landbruksmaskiner og industrimaskiner. De gir en pålitelig og enkel å installere løsning for tilkobling av hydraulikkslanger til hydrauliske systemkomponenter, s...som pumper, ventiler og sylindere.Les meg

filtre
Tilkoblingstype: Krympbar , Tilpasningstype: Rett , Trådtype: Kvinne JIC
StilModelltypenDash StørrelseFinishMonteringsmaterialeSlangeInne i Dia.LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
1AA3FJ4
-4Sink, treverdig kromatKarbonstål-1 / 4 "1.943/8 "-24995NOK
A
1AA5FJ6
-6Sink, treverdig kromatKarbonstål-3 / 8 "2.241/2 "-20497NOK
B
1AA20FJ16
-16Sink, treverdig kromatKarbonstål-1"3.171-5 / 8 "-12971NOK
C
1AA14FJ12
-12Sink, treverdig kromatKarbonstål-3 / 4 "2.841-3 / 16 "-12563NOK
A
1AA12FJ16
-16Sink, treverdig kromatKarbonstål-1"3.151-1 / 16 "-12656NOK
A
1AA8FJ10
-10Sink, treverdig kromatKarbonstål-5 / 8 "2.65 "3/4 "-16673NOK
A
1AA10FJ12
-12Sink, treverdig kromatKarbonstål-3 / 4 "2.817/8 "-14459NOK
A
1AA8FJ8
Crimp, kvinnelig JIC-8ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 2 "-2.63 "-184NOK
C
1AA16FJ12
Crimp, kvinnelig JIC-16ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 4 "-2.91 "-523NOK
A
1AA6FJ8
Crimp, kvinnelig JIC-6ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 2 "-2.28 "-408NOK
A
1AA6FJ4
Crimp, kvinnelig JIC-6ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-2.03 "-135NOK
C
1AA4FJ4
Crimp, kvinnelig JIC-4ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-2"-123NOK
A
1AA4FJ6
Crimp, kvinnelig JIC-4ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 8 "-2.19 "-193NOK
C
1AA12FJ10
Crimp, kvinnelig JIC12Sink, treverdig kromat (krom-6 gratis)Karbonstål5 / 8 "-2.72 "-377NOK
A
1AA6FJ6
Crimp, kvinnelig JIC-6ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 8 "-2.28 "-161NOK
C
1AA10FJ8
Crimp, kvinnelig JIC-10ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 2 "-2.64 "-213NOK
C
1AA5FJ4
Crimp, kvinnelig JIC-5ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-1.98 "-170NOK
C
1AA16FJ16
Crimp, kvinnelig JIC-16ROHS Trivalent kromsinkStål1"-3.29 "-474NOK
C
1AA8FJ6
Crimp, kvinnelig JIC-8ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 8 "-2.31 "-159NOK
C
1AA12FJ12
Crimp, kvinnelig JIC-12ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 4 "-2.84 "-307NOK
C
1AA12FJ8
Crimp, kvinnelig JIC-12ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 2 "-2.73 "-403NOK
D
1AA24FJ24
Crimp, kvinnelig JIC-svivel24Trivalent kromsinkStål1-1 / 2 "-3.9 "-1 915 NOK
C
1AA10FJ10
Crimp, kvinnelig JIC-svivel10Trivalent kromsinkStål5 / 8 "-2.77 "-424NOK
D
1AA32FJ32
Crimp, kvinnelig JIC-svivel32Trivalent kromsinkStål2"-4.34 "-2 574 NOK

Egenskaper

  • De har stålkonstruksjon og trivalent krom sink / sink trivalent kromat finish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse slangekoblingene tilbyr dreiebevegelse for rotasjon av slangen etter installasjon.
  • De har videre en JIC-tilkobling i den ene enden og en krympetilkobling i den andre enden.
  • Disse beslagene er tilgjengelige i lengder på 1.94 til 4.34 tommer og har en rett passform for en sikker tilkobling.

Standarder og godkjenninger

  • SAE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en JIC/SAE-tråd?

De brukes i hydrauliske beslag som er i samsvar med standardene satt av Joint Industry Council (JIC) og Society of Automotive Engineers (SAE). Disse gjengene gir en pålitelig og lekkasjefri forbindelse mellom hydrauliske komponenter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?