BURNDY GCA -serie bakkeklemme


filtre
Hex størrelse: 5 / 16 " , Materiale: Aluminum , Maks. Spenning: 600V , Skruemateriale: Stål
StilModellHullstørrelseTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
A
GC18A
0.53.75 "11.14 "361NOK
A
GC15A
0.69 "2.25 "1.95 "693NOK

GCA -serie bakkeklemme

Burndy GCA-seriens jordklemmer brukes i elektriske, konstruksjons- og industrielle applikasjoner for effektiv jording. Disse jordklemmene har aluminiumskonstruksjon for å beskytte de elektriske systemene mot korrosjonsmotstand og potensielle farer under elektriske overspenninger og feil. De leveres med stålskruer for grep og holdbar festing av komponentene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?