THOMSON Aktuator 2000 Lb. Reise


filtre
Peiling Type: Dobbel ball , Kløtsj: Ja , Kjøresystem: Gear , Driftssyklus: 25% , Innkapslingstype: Helt lukket ikke-ventilert , Bli ferdig: Pulverlakk , Girmateriale: Aluminum , Gir: Pulverisert metall , Husmateriale: Aluminum , Hz: 50/60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 60 grader C / 140 grader F , Motortype: Permanent magnet , Monteringstype: clevis , Driftsfrekvens: 60 / 50 Hz , Skruetype: Ball , Hastighet: 30 tommer / minutt , Termisk beskyttelse: Auto
StilModellKondensator inkludertKondensator påkrevdForsterker med full belastningTiltrukket lengdeReise~~POS=TRUNCSpenningPris (eks. mva)
A
K2XG20-12V-08
NeiNei2516 "8"12 VDC16 585 NOK
A
K2XG20-24V-06
NeiNei1314 "6"24 VDC16 585 NOK
A
K2XG20-24V-08
NeiNei1316 "8"24 VDC16 585 NOK
A
K2XG20-115V-08
JaJa519 "8"115 VAC25 575 NOK
A
K2XG20-230V-06
JaJa517 "6"230 VAC24 341 NOK
A
K2XG20-230V-08
JaJa519 "8"230 VAC24 381 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?