WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2XG20-24V-06 Aktuator 2000 Lb. 24vdc Travel 6 tommer | AA8JXB 18G766

THOMSON K2XG20-24V-06 Aktuator 2000 Lb. 24vdc Travel 6 tommer

På lager
Vare: AA8JXB Modell: K2XG20-24V-06Kryssref.: 18G766

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær aktuator
Omgivelsestemp. Maks (C / F)60 grader C / 140 grader F
Bearing TypeDobbel ball
Kondensator inkludertNei
Kondensator påkrevdNei
ClutchJa
Drive SystemGear
Duty Cycle25%
VedleggstypeHelt lukket ikke-ventilert
FinishPulverlakk
Forsterker med full belastning13
GirmaterialeAluminum
GearsPulverisert metall
Housing MaterialAluminum
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C / 140 grader F
Motor TypePermanent magnet
Monteringstypeclevis
GrooveBall
Nominell belastning (lb)2000
Tiltrukket dimensjon (in.)13.89
Tiltrukket lengde14 "
SkruetypeBall
Speed30 tommer / minutt
Slaglengde6"
Termisk beskyttelseAuto
OversetterrørNitrotec belagt stål
Reise~~POS=TRUNC6"
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.26
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8483405010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbakemeldingssignal (nei)
    • Gear Case Type (Parallell spur)
    • Tetningsføringsmateriale (Delrin)

Produktvarianter

ProduktModellKondensator inkludertKondensator påkrevdForsterker med full belastningTiltrukket lengdeReise~~POS=TRUNCSpenningPris
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2XG20-12V-08 Aktuator 2000 Lb. 12vdc Travel 8 tommer | AA8JWR 18G757 K2XG20-12V-08NeiNei2516 "8"12 VDC16 585 NOK
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2XG20-24V-08 Lineær aktuator, 2200 lb nominell belastning | AA8JXC 18G767 K2XG20-24V-08NeiNei1316 "8"24 VDC16 585 NOK
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2XG20-115V-08 Aktuator 2000 Lb. 115vac Travel 8 Tommer | AA8JXN 18G777 K2XG20-115V-08JaJa519 "8"115 VAC25 575 NOK
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2XG20-230V-06 Aktuator 2000 Lb. 230vac Travel 6 Tommer | AA8JXY 18G786 K2XG20-230V-06JaJa517 "6"230 VAC24 341 NOK
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2XG20-230V-08 Aktuator 2000 Lb. 230vac Travel 8 Tommer | AA8JXZ 18G787 K2XG20-230V-08JaJa519 "8"230 VAC24 381 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON K2XG20-24V-06 Aktuator 2000 Lb. 24vdc Travel 6 tommer
16 585 NOK / enhet