Finned rørformede luftkanalvarmer

filtre

StilModellFaseSpenningWattsPris (eks. mva)
AVFT38-3B1240V30009 659NOK
AVFT68 -6B1240V600024 648NOK
AVFT1212-16C3480V16,00031 206NOK
AVFT68-6C3480V600020 285NOK
AVFT912-12C3480V12,00022 439NOK

Finned rørformede luftkanalvarmer

Vulcan ribbede rørformede luftkanalvarmere brukes til oppvarming og sirkulering av lavtemperaturluft i luftkanalvarmere. Disse luftkanalvarmerne har en spenning på 240VAC eller 480VAC og har en effekt på opptil 16000W. De har 16 gauge galvanisert stål konstruert kropper og opptil 12 ribbede varmeelementer, i stand til å produsere en minimum luftstrøm på 600 CFM. Disse luftkanalvarmerne er utstyrt med overtemperaturtermostater for å registrere temperaturer. Velg fra et bredt utvalg av disse varmeovnene, tilgjengelig i 1- og 3-fase elektriske tilkoblinger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?