Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 1AA10FJ8 Hydraulisk slangekobling | AD9YQX 4VUD8

EATON 1AA10FJ8 Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AD9YQX Modell: 1AA10FJ8Kryssref: 4VUD8
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse-10
FinishROHS Trivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
MonteringstypeRett
Slange1 / 2 "
JIC-tråd (inn.)7 / 8-14
Lengde2.64 "
Gjengevinkel (grad.)37
typenCrimp, kvinnelig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModelltypenDash StørrelseFinishMonteringsmaterialeSlangeInne i Dia.LengdeTrådstørrelsePris
EATON 1AA24FJ24 Hydraulisk slangekobling | AA2AYK 10C295 1AA24FJ24Crimp, kvinnelig JIC-svivel24Trivalent kromsinkStål1-1 / 2 "-3.9 "-1 893 NOK
EATON 1AA32FJ32 Hydraulisk slangekobling | AA2AYL 10C296 1AA32FJ32Crimp, kvinnelig JIC-svivel32Trivalent kromsinkStål2"-4.34 "-2 508 NOK
EATON 1AA10FJ10 Hydraulisk slangekobling | AA2BBR 10C371 1AA10FJ10Crimp, kvinnelig JIC-svivel10Trivalent kromsinkStål5 / 8 "-2.77 "-421NOK
EATON 1AA4FJ4 Hydraulisk slangekobling | AD9YQN 4VUC9 1AA4FJ4Crimp, kvinnelig JIC-4ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-2"-122NOK
EATON 1AA4FJ6 Hydraulisk slangekobling | AD9YQP 4VUD1 1AA4FJ6Crimp, kvinnelig JIC-4ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 8 "-2.19 "-190NOK
EATON 1AA5FJ4 Hydraulisk slangekobling | AD9YQQ 4VUD2 1AA5FJ4Crimp, kvinnelig JIC-5ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-1.98 "-168NOK
EATON 1AA6FJ4 Hydraulisk slangekobling | AD9YQR 4VUD3 1AA6FJ4Crimp, kvinnelig JIC-6ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-2.03 "-134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 1AA10FJ8 Hydraulisk slangekobling
211NOK / enhet