OEM spesialblåsere

filtre

På grunn av tilstedeværelsen av mange maskiner og arbeidere i kommersielle bygninger og produksjonsanlegg, er det behov for å ventilere disse rommene ved enten å tilføre luft eller ved å...Les mer

DAYTON -

OEM blåsere

OEM spesialblåsere fra Dayton brukes i kjøling av drivhus og ventilering av små bygninger, ved- og maisovner og elektriske skap. Dayton vifteenheter har balanserte kule- eller hylselagermotorer med endeskjold i støpt aluminium, noe som fører til større varmeavledning og lengre levetid. Disse blåserne kan monteres i alle posisjoner og de opererer med minimalt med støy og vibrasjoner.

StilModellCFM @ 0.500-inn. SPampsBearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPKanalboksKjøretypeFan RPMFlensbreddePris (eks. mva)
A1TDU6--Ermet-NeiDirekte--1 570NOK
B1TDN1--Ball-NeiDirekte--697NOK
A1TDU3--Ermet-NeiDirekte--1 130NOK
C702111327X--------1 999NOK
RFQ
D45NM96--------1 379NOK
RFQ
E3HMK2--Permanent smurt ball-NeiDirekte--2 265NOK
A3FRF3--Ermet-NeiDirekte--859NOK
F1TDU9--Ball-JaDirekte--1 634NOK
G1TDU7--Ball-NeiDirekte--2 159NOK
A1TDU4--Ermet-NeiDirekte--1 225NOK
G1TDU8--Ball-NeiDirekte--1 943NOK
H1TDP4--Ball-NeiDirekte--475NOK
I1TDN3--Ball-NeiDirekte--776NOK
A1TDU5--Ermet-NeiDirekte--1 352NOK
D45NM97--------485NOK
RFQ
J1TDN2--Ball-NeiDirekte--838NOK
K702110869X--------1 577NOK
RFQ
G3FRF8--Ball-NeiDirekte--2 002NOK
I1TDN413-Ball-NeiDirekte--772NOK
L1TDN817-Ball-JaDirekte--978NOK
L1TDN718-Ball-JaDirekte--1 108NOK
M1TDN623-Ball-JaDirekte--1 052NOK
N1TDN523-Ball-NeiDirekte--949NOK
O6FHX423-Ermet-JaDirekte--1 671NOK
O6FHX223-Ermet-JaDirekte--1 732NOK
JABSCO -

OEM blåsere

StilModellCFM @ 2.000-inn. SPBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPForsterker med full belastningHousing MaterialInnløp Dia.LeddlengdeMaks. InnløpstemperaturPris (eks. mva)
A35115-7020-Ermet1054.4Forsterket plast3"13 "104 Grader F1 649NOK
B35515-0010-Ermet1054.3Glassfylt polypropylen3"15 "130 Grader F1 881NOK
C34744-7000-Ermet1000.7Forsterket plast3"13 "104 Grader F2 495NOK
D35000-7100-Ermet1501.1Forsterket plast4"13 "104 Grader F3 188NOK
B36740-000020Ermet1506.8Glassfylt polypropylen3"15 "130 Grader F3 230NOK
B36740-001020Ermet1503.3Glassfylt polypropylen3"15 "130 Grader F3 799NOK
D34739-002020Ermet1503.3Glassfylt polypropylen3"15 "130 Grader F3 555NOK
E34739-701044Ermet1506.5Forsterket plast3"13 "104 Grader F2 046NOK
D36760-0115100Ball2501.5Dielektritt 44-10 HG4"10 "130 Grader F7 163NOK
D35760-0094100Ball2506Dielektritt 44-10 HG4"10 "130 Grader F5 296NOK
B36770-0115100Ball2501.5Dielektritt 44-10 HG4"10 "130 Grader F7 740NOK
B35770-0092100Ball25011Dielektritt 44-10 HG4"10 "130 Grader F4 705NOK
D35760-0092100Ball25011Dielektritt 44-10 HG4"10 "130 Grader F5 326NOK
B35770-0094100Ball2506Dielektritt 44-10 HG4"10 "130 Grader F5 435NOK
F35400-7000108Ermet25010Forsterket plast4"13 "104 Grader F3 658NOK
B35440-0000115Ermet25010Dielektritt 44-10 HG4"15 "130 Grader F3 755NOK
B35440-0010115Ermet2505.3Dielektritt 44-10 HG4"15 "130 Grader F4 573NOK
D35400-0010120Ermet2505.3Dielektritt 44-10 HG4"15 "130 Grader F4 303NOK
FASCO -

OEM blåsere

StilModellPris (eks. mva)
AA2815 223NOK
RFQ
BA2064 696NOK
RFQ
CA2114 525NOK
RFQ
DA27311 610NOK
RFQ
EA1384 959NOK
RFQ
FA2097 387NOK
RFQ
GA1564 820NOK
RFQ
HA2045 295NOK
RFQ
IA2053 836NOK
RFQ
JA1974 575NOK
RFQ
KA2405 549NOK
RFQ
LA2515 105NOK
RFQ
MA9776 760NOK
RFQ
NA3624 120NOK
RFQ
OA3317 101NOK
RFQ
PA27411 101NOK
RFQ
QA1216 524NOK
RFQ
RA9843 290NOK
RFQ
SA3696 092NOK
RFQ
TA1547 020NOK
RFQ
UA1784 444NOK
RFQ
VA1695 959NOK
RFQ
WA1283 610NOK
RFQ
XA1687 465NOK
RFQ
YA2225 744NOK
RFQ
FASCO -

OEM spesialblåser helt lukket, skyggelagt stang, 115 V

ModellSakPris (eks. mva)
70213484XAG3NBH1 730 NOK

OEM spesialblåsere

OEM spesialblåsere brukes til å erstatte en original blåser som finnes i et utstyr. Deres direktedrevne design kobler motoren direkte til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten. De har også en foroverbuet vifte for å presse ut luften tangentielt fra omkretsen av viften. Disse OEM-blåserne har en helt lukket/åpen motor med kule- eller hylselager for å redusere friksjon og forhindre inntrengning av forurensninger. Motorene har også klasse A eller B isolasjon for å tåle høye temperaturer. Raptor Supplies tilbyr disse OEM-blåserne med ett enkelt luftinntak for å trekke inn dårlig luft fra en enkelt retning og doble luftinntak for å levere store luftmengder. Viftene er tilgjengelige med rektangulære eller runde uttak for enkel montering av kanaler.
Raptor Supplies tilbyr OEM-blåsere fra merker som Dayton, Fasco og Jabsco med luftmengdeklassifiseringer fra 12 til 1202 CFM @ 0.000 tommer SP (statisk trykk).
Dayton OEM blåsere er ideelle for kontinuerlig oppvarming, kjøling og ventilasjonsoperasjoner. De har en motor med endeskjold i støpt aluminium som fører til større varmeavledning, redusert nedetid og lengre levetid. Utvalgte modeller av disse Dayton OEM-blåserne har eksternt monterte vifter (mellom motoren og blåsehjulet) for å redusere motorvarmen og doble inn- og utløp for å sikre maksimal luftstrøm. Disse OEM-blåserne kan monteres i alle posisjoner ved hjelp av sidemonteringsklaffer og monteringsflenser.

Bruker

OEM spesialblåsere brukes ideelt for å erstatte en defekt, gammel eller utslitt originalutstyrs blåser. Disse OEM-blåserne kan gi direkte erstatning på stedet av blåserne ettersom de har samme fysiske fotavtrykk (form og størrelse) som blåseren som skiftes ut.

Egenskaper

  • OEM-blåsere brukes til å ventilere rom uten luftstrøm ved å koble til runde eller rektangulære kanaler.
  • De er utstyrt med motorer med kule- eller hylselager for å redusere friksjonsrelaterte skader.
  • Disse direkte drevne motorene er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for økt energieffektivitet.
  • De har også klasse A eller B isolasjon for drift i høye temperaturer.
  • Disse OEM-viftene har vifter med foroverkurve for å tilføre luft tangentielt fra omkretsen av viftehjulet.

Arbeidsmekanisme

OEM spesialblåsere installeres på en frittstående måte eller monteres på kanaler ved hjelp av monteringsflenser. De kobles først til riktig strømforsyning og slås deretter på. Dette starter opp motoren og roterer den utstyrte viften/hjulene. Den roterende viften skaper en sentrifugalkraft som tvinger inneluften til å sirkulere gjennom innløpene. Disse OEM-blåserne suger inn luft utenfra (når de tilfører luft til et trangt rom) eller fra innsiden av et trangt rom (når de ventilerer rom). Deretter slipper de ut luften gjennom utløpet i en bestemt retning.

Standarder og godkjenninger

Jabsco-blåsere er designet i samsvar med standarder som CE, ISO 8846, ISO 9097 Marine og i samsvar med NMMA / USCG-forskriften 183.410. Fasco OEM-blåsere er UL-listet og CSA-sertifisert for å sikre sikker drift.
Dayton OEM-blåsere er utstyrt med CE-sertifiserte, RoHS-kompatible og cULus-listede motorer for brukersikkerhet, overlegen ytelse og miljøhelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva skal jeg gjøre i tilfelle spesialviftefeil?

Forutsatt at den valgte OEM-viften er forsynt med riktig strømforsyning og er det riktige valget for ønsket luftstrøm, er det første du må sjekke statusen til ledningsforbindelsene. Motorer bør også smøres regelmessig for jevn drift. Brukere bør også passe på at de ikke kjører viftene i motsatt retning av motorrotasjonen, da det fører til kortere levetid for viftene.

Hvordan kan brukere velge riktige OEM spesialblåsere for deres behov?

Først bør brukerne måle de elektriske forsyningsspesifikasjonene som kreves for å drive OEM-viften. Avhengig av overflaten til rommet, bør den nødvendige luftstrømmen til viften også beregnes. Kundene bør legge merke til konstruksjonen, type motor som brukes og tilgjengelige kanalforbindelser før de kjøper enheten.

Hvilket tilbehør er kompatibelt med Dayton OEM-blåsere?

Raptor Supplies kan levere et bredt utvalg av tilbehør som passer inn i disse Dayton OEM blåserne. Koblinger brukes til å koble disse viftene med kompatible kanaler for lufttett tilførsel eller utslipp av luft. De kan også utstyres med uttaksvakter for å forhindre inntrengning av forurensninger og skade på OEM-blåserne. Vi leverer også reservedeler som motorer, vifteblader, monteringsutstyr og viftehjul for utskifting av defekte deler av Dayton OEM-blåsere.

Hvilke varianter av OEM-blåsere er tilgjengelig på Raptor Supplies?

Raptor Supplies tilbyr ulike varianter av OEM-blåsere, nemlig bakover skrånende blåsere, remdrift fremover kurve blåsere og gnistbestandige blåsere. De bakover skrånende viftene er designet for å fungere uavhengig av det statiske trykket som påføres, på grunn av deres overbelastningsbeskyttelse. Beltedrevne vifter med forovergående kurve tilbyr fleksibilitet når det gjelder rotasjonshastigheter sammenlignet med direktedrevne blåsere, siden motoren ikke er direkte forbundet med viften eller hjulets bevegelige deler. Gnistbestandige blåsere brukes til å ventilere storkjøkken og andre farlige områder som har spor av brennbare gasser eller flyktige forbindelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?