SPEEDAIRE Eksoslyddempere, NPT-porter


filtre
Monteringsmateriale: Forniklet stål , Funksjon: Reduser eksosstøynivåer til akseptable OSHA-krav , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 300 Grader F , mikron: 40 , Type: Pneumatisk
StilModellHexLengdePris (eks. mva)
A
6F600
1-1 / 16 "2.25 "101NOK
A
6F601
1.375 "2.875 "146NOK
B
1A328
7 / 8 "1.875 "60NOK
B
1A325
7 / 16 "1.125 "35NOK
B
1A326
9 / 16 "1.375 "38NOK
B
1A327
11 / 16 "1.5 "50NOK

Eksoslyddempere, NPT-porter

SPEEDAIRE-eksoslyddempere brukes for å redusere eksosstøynivået til akseptable OSHA-krav. De har nikkelbelagt stålkonstruksjon med et 40 mikron porøst sintret bronseelement. Velg fra et bredt utvalg av disse lyddempereksosene, tilgjengelig i 1.125 til 2.875 tommers lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?