Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6F601 Lyddemper Eksos 1 Npt 1-5/16 Hex | AE8QYF

SPEEDAIRE 6F601 Lyddemper eksos 1 Npt 1-5/16 Hex

På lager
Vare: AE8QYF Modell: 6F601
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakeksos lyddemper
ElementmaterialeSintret bronse
MonteringsmaterialeForniklet stål
FunksjonReduser eksosstøynivåer til akseptable OSHA-krav
Hex1.375 "
Lengde2.875 "
Maks. Press300 psi
mikron40
NPT-port1 inn.
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8421990080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdePris
SPEEDAIRE 1A325 Eksosdemper 1/8 Npt 7/16 Diameter | AA8TPC 1A3257 / 16 "1.125 "35NOK
SPEEDAIRE 1A326 Eksosdemper 1/4 Npt 9/16 Diameter | AA8TPD 1A3269 / 16 "1.375 "38NOK
SPEEDAIRE 1A327 Eksosdemper 3/8 Npt 11/16 Diameter | AA8TPE 1A32711 / 16 "1.5 "50NOK
SPEEDAIRE 1A328 Lyddemper eksos 1/2 Npt 7/8 Diameter | AA8TPF 1A3287 / 8 "1.875 "60NOK
SPEEDAIRE 6F600 Lyddemper Eksos 3/4 Npt 1-1/6 Diameter | AE8QYE 6F6001-1 / 16 "2.25 "101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6F601 Lyddemper eksos 1 Npt 1-5/16 Hex
146NOK / enhet