Luftskralder

filtre

CHICAGO PNEUMATIC -

Luftratchet-nøkkel for generell bruk, kvadratisk drivstørrelse: 3/8"

StilModellMomentområdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHåndteringsmaterialeHodehøydeLengdeMaks. MomentPris (eks. mva)
ACP94275 til 27 ft.-lb.312270 rpmAluminium med gummigrep3 / 4 "5"27 fot.lb.2 579NOK
BCP82810 til 50 ft.-lb.515150 rpmAluminum1 1 / 16 "10 "50 fot.lb.3 224NOK
INGERSOLL-RAND -

Industriell luftskrallenøkkel, firkantet drivstørrelse: 3/8"

StilModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningMomentområdeEksosGratis hastighetleder BreddeLengdePris (eks. mva)
A1105MAX-D3spaken3.5205 til 25 ft.-lb.Bak300 rpm1.375 "7.25 "3 689NOK
B1207MAX-D3Avtrekker42310 til 60 ft.-lb.Front200 rpm2"10.75 "3 774NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftratchet-nøkkel for generell bruk, kvadratisk drivstørrelse: 3/8"

StilModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGasspedalMomentområdeEksosGratis hastighetHodehøydePris (eks. mva)
A105-D325 fot.lb.318spaken5 til 20 ft.-lb.Bak250 rpm1 5 / 16 "2 738NOK
B107XPA54 fot.lb.418spaken10 til 45 ft.-lb.Justerbar160 rpm1 1 / 16 "2 392NOK
C109XPA76 fot.lb.424Push Button10 til 60 ft.-lb.Justerbar220 rpm1 1 / 16 "3 597NOK
SPEEDAIRE -

Luftdrevne skralle, 1/4 tommers firkantet stasjon

Speedaire luftdrevne skralle festes til en trykklufttilførsel for å skru opp og løsne bolter og muttere. Disse kraftskrallene snur festene i små trinn uten å flytte verktøyet, slik at det kan fungere raskere enn skrunøkler som ikke kan skralle som gjør dem komfortable å snu festene i begrensede områder. De har færre bevegelige deler som betyr at de krever mindre vedlikehold. Velg fra en rekke av disse luftdrevne skrallene, tilgjengelig i aluminium og kompositthåndtaksmaterialer.

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidGratis hastighetHåndteringsmaterialeHodehøydeLengdeMaks. MomentMomentområdePris (eks. mva)
A21AA603.0240 rpmAluminum1.75 "6 5 / 16 "20 fot.lb.3 til 18 ft.-lb.1 362NOK
B21AA594.0350 rpmKompositt2 1 / 16 "5.25 "30 fot.lb.5 til 25 ft.-lb.2 108NOK
SPEEDAIRE -

Luftdrevet, skralle, 3/8 tommers firkantet stasjon

Speedaire luftdrevne skralle er også kjent som pneumatiske skrallemomentnøkler, er populære og nyttige verktøy for å stramme og løsne bolter. Disse luftdrevne verktøyene er lettere sammenlignet med ledningsbaserte og batteridrevne verktøy, noe som gjør dem egnet for produksjon og andre oppgaver. De har færre bevegelige deler som betyr at de krever mindre vedlikehold. Velg fra en rekke av disse luftdrevne skrallene, tilgjengelig foran og bak eksosalternativer.

StilModellMomentområdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidEksosGratis hastighetHodehøydeleder BreddeLengdeMaks. MomentPris (eks. mva)
A21AA613 til 18 ft.-lb.3.0Bak240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 fot.lb.937NOK
B21AA6410 til 50 ft.-lb.4.0Front150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 fot.lb.963NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Air Ratchet nøkler

StilModellKjørestørrelsePris (eks. mva)
ACP825C1/4 "Firkant2 792NOK
ACP825CT3/8 "Firkant2 900NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftratchet-nøkkel for generell bruk, kvadratisk drivstørrelse: 1/2"

StilModellMomentområdeCFM @ full belastningGratis hastighetHodehøydeleder BreddeLengdeMaks. MomentGasspedalPris (eks. mva)
A1077XPA10 til 45 ft.-lb.19160 rpm1 1 / 16 "1.5 "11 "54 fot.lb.spaken2 899NOK
B1099XPA10 til 60 ft.-lb.24220 rpm2"2"12 "76 fot.lb.Push Button4 233NOK
SPEEDAIRE -

Luftratchet-nøkler, 10 tommers lengde

Speedaire luftdrevne skralle er designet for å festes til en trykklufttilførsel for å skru opp og løsne bolter og muttere. De har færre bevegelige deler og krever mindre vedlikehold. Disse kraftsperrene kan jobbe raskere enn skrunøkler som ikke kan skralle som gjør dem behagelige å snu fester i begrensede områder. Velg fra en rekke av disse luftdrevne skrallene, tilgjengelig i 1.625 og 1.75 hodebreddealternativer.

StilModellDutyEksosHåndteringsmaterialeHodehøydeleder BreddeSquare Drive størrelseGasspedalPris (eks. mva)
A21AA66generalFrontAluminum2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nei1 841NOK
B21AA67generalFrontAluminum2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nei820NOK
C21AA65IndustriellBakAluminium + grep2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja2 331NOK
D21AA63IndustriellBakAluminium + grep2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja1 626NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Skiftenøkkel Air Ratchet

StilModellleder BreddeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningLengdeMaks. MomentSquare Drive størrelseGasspedalMomentområdePris (eks. mva)
ACP7830Q1.75 "72112 "90 fot.lb.3 / 8 "Avtrekker10 til 90 ft.-lb.4 795NOK
BCP7830HQ1.75 "5.252112 "90 fot.lb.1 / 2 "-10 til 90 ft.-lb.5 196NOK
CCP828H1.625 "51510 "50 fot.lb.1 / 2 "spaken10 til 50 ft.-lb.3 019NOK
INGERSOLL-RAND -

Air Ratchet nøkler

StilModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningSquare Drive størrelseGasspedalMomentområdeDutyEksosPris (eks. mva)
A105-D225 fot.lb.3181 / 4 "spaken5 til 20 ft.-lb.generalBak2 511NOK
B105-L225 fot.lb.3181 / 4 "spaken5 til 20 ft.-lb.generalBak2 826NOK
C1105MAX-D230 fot.lb.3.5201 / 4 "spaken5 til 25 ft.-lb.IndustriellBak3 259NOK
D1207MAX-D465 fot.lb.4231 / 2 "Avtrekker10 til 60 ft.-lb.IndustriellFront3 790NOK
SPEEDAIRE -

Mini Air Ratchet 3 / 8in 5-18ftlb 240 rpm

ModellSakPris (eks. mva)
10D236AA2BZT1 432 NOK
SPEEDAIRE -

Air Ratchet Wrench 1/4 inch Drive

ModellSakPris (eks. mva)
21AA62AB6EDP1 088 NOK
SPEEDAIRE -

Skralle, luftdrevet, 1/4 tommers NPT-innløp, 50 ft-lbs dreiemoment

ModellSakPris (eks. mva)
48MA09CH3PXW996NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?