BUSSMANN Knivbladsikringsblokk, klasse J, 450-600V rekkevidde


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , ampere AC: 450 til 600 , sikringsindikator: Nei , Koblingstype: Boks Lug , DC spenningsvurdering: 300 VDC , Dybde: 6" , Sikringsblokkdesign: Bom , Sikring Dia.: 2" , Sikringsholderkode: AE , Sikringslengde: 8" , Sikringstype: Industriell , Sikring UL-klasse: J , Høyde: 6" , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Lengde: 14 2 / 5 " , Maks. Forsterkere: 600 , Maks. Spenning: 600 , Monteringsstil: Panelmontering , Ledningsstørrelse: (2) 500 kcmil til 4 AWG
StilModellAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
JM60600-1CR
15"12 260 NOK
B
JM60600-2CR
210 "22 168 NOK
C
JM60600-3CR
314 4 / 5 "36 778 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?