Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN JM60600-1CR Sikringsblokk 450 Til 600 Ampere 600max Volt 1p | AC8FEF 39P408

BUSSMANN JM60600-1CR Sikringsblokk 450 til 600 Ampere 600max Volt 1p

På lager
Vare: AC8FEF Modell: JM60600-1CRKryssreferanse: 39P408
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
13 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde450 til 600
Forsterker AC450 til 600
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeBoks Lug
DC-spenningsvurdering300 VDC
Dybde6"
SikringsblokkdesignBom
Sikring Dia.2"
SikringsholderkodeAE
Sikringslengde8"
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseJ
Høyde6"
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde14 2 / 5 "
Maks. Forsterker600
Maks. Spenning600
MonteringsstilPanelmontering
Antall poler1
Bredde5"
Ledningsstørrelse(2) 500 kcmil til 4 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerBreddePris
BUSSMANN JM60600-2CR Sikringsblokk, industri, 600VAC, 450 til 600 Amp. Rekkevidde | AC8FEG 39P409 JM60600-2CR210 "24 400 NOK
BUSSMANN JM60600-3CR Sikringsblokk 450 til 600 ampere 600max Volt 3p | AC8FEH 39P410 JM60600-3CR314 4 / 5 "40 269 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN JM60600-1CR Sikringsblokk 450 til 600 Ampere 600max Volt 1p
13 424 NOK / enhet