BRADY Rørmarkør, kaustisk


filtre
lim: Ja , Gjennomsnittlig holdbarhet: 8 år. til 10 år. , Bli ferdig: Glossy , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Forklaringsfarge: Svart , Monteringsstil: Selvklebende rørmarkør , Driftstemp. Område: 0 Grader F , rullebredde: 1.25 " , Tykkelse: 0.004 "
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeRoll LengdePris (eks. mva)
A
5806-I
-oransje1-1/2 to 2-3/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-176NOK
B
5806-O
-oransje--Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-138NOK
B
II-5806
-oransje2-1/2" to 7-7/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-244NOK
C
108728-PK
1.25 "oransje3/4 "og mindre1 / 2 "---1 / 2 "201NOK
RFQ
D
4307-D
2 13 / 16 "oransje4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-229NOK
E
4020-D
2 13 / 16 "Gul4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-229NOK
E
4020-C
2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark-217NOK
D
4307-C
2"oransje2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark-217NOK
F
7040-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl-189NOK
G
7339-4
7"oransje3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl-189NOK
D
4307-B
7 / 8 "oransje1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-270NOK
E
4020-B
7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-270NOK
H
4020-F
8"Gul6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark-241NOK
I
5643-I
8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester-168NOK
J
108724
8"oransjeKlipp ut til størrelse30ft.Selvklebende65Trykkfølsom vinyl-1 843 NOK
K
20406
8"Gul-1"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm-393NOK
L
41545
8"Gul-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl30ft.1 693 NOK
M
4307-F
8"oransje6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Opprullet trykt plastark-241NOK
I
5643-O
8"Gul-5"Klipse på-PVF overlaminert polyester-135NOK
N
108726
8"oransjeKlipp ut til størrelse1"Selvklebende65Vinyl30ft.454NOK
H
4020-H
9 5 / 16 "Gul10 "til 15"9 5 / 16 "Strap-On1Trykt plastark-428NOK
H
4020-G
10 "Gul8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark-332NOK
J
108725
12 "oransjeKlipp ut til størrelse30ft.Selvklebende65Trykkfølsom vinyl-2 046 NOK
K
73866
12 "Gul-2"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm-573NOK
N
108727
12 "oransjeKlipp ut til størrelse2"Selvklebende25Vinyl30ft.741NOK
O
15515
12 "Gul-12 "Selvklebende-Trykkfølsom vinyl30ft.1 503 NOK
P
II-5643
12 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester-244NOK
E
4020-A
13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-242NOK
D
4307-A
13 / 16 "oransje3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-242NOK
Q
7040-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl-188NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?