Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7040-1 Rørmarkør Caustic Yellow 2-1/2 To 7-7/8 In | AE2ZPB 5ACL0

BRADY 7040-1 rørmarkør kaustisk gul 2-1/2 til 7-7/8 tommer

På lager
Vare: AE2ZPB Modell: 7040-1Kryssreferanse: 5ACL0
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeRoll LengdePris
BRADY 5643-I Rørmarkør Caustic Yellow 1-1/2 To 2-3/8 In | AA6MNY 14H770 5643-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester-169NOK
BRADY 5643-II Rørmarkør Caustic Yellow 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AA6MNZ 14H771 II-564312 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester-241NOK
BRADY 5643-O Rørmarkør Caustic Yellow 1/2 til 1-3 / 8 In | AA6MPA 14H772 5643-O8"Gul-5"Klipse på-PVF overlaminert polyester-136NOK
BRADY 7040-4 Rørmarkør Caustic Yellow 3/4 To 2-3/8 In | AE2ZPD 5ACL3 7040-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl-189NOK
BRADY 7339-4 Pipe Marker Caustic Orange 3/4 Til 2-3/8 In | AE3YXW 5GWU0 7339-47"oransje3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl-189NOK
BRADY 4020-A rørmarkør kaustisk gul 3/4 til 1-3/8 tommer | AE3ZEY 5GXJ2 4020-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-84NOK
BRADY 4020-B Rørmarkør Caustic Yellow 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZEZ 5GXJ3 4020-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7040-1 rørmarkør kaustisk gul 2-1/2 til 7-7/8 tommer
188NOK / enhet