EATON Danfoss VF1-16-serien flytkontrollventiler


Eaton Danfoss VF1-16 Series strømningskontrollventiler brukes i rør- og rørsystemer for å regulere strømmen av væsker, som vann, gass eller olje. De er fordelaktige i HVAC-systemer, vannbehandlingsanlegg, oljeraffinerier og kjemiske prosessanlegg.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-113065
1 599 NOK
RFQ
B
02-165525
1 599 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Når ventilen er helt åpen, er det bevegelige elementet i en posisjon som lar væsken strømme fritt gjennom ventilen uten hindring.
  • Etter hvert som det bevegelige elementet justeres, blir åpningen for fluid å passere mindre, noe som begrenser fluidstrømmen gjennom ventilen.
  • Mengden av begrensning kan justeres ved å endre posisjonen til det bevegelige elementet.

Egenskaper

  • Eaton Danfoss VF1-16-seriens strømningskontrollventiler har stålkonstruksjon for å tåle trykk på opptil 210 bar.
  • De har to porter for å koble til to forskjellige rør samtidig.
  • Disse ventilene har Buna-N tetninger for å minimere lekkasje.
  • De overholder ISO-renshetskoden på 18/16/13 mikron for å forhindre at forurensninger kommer inn i ventilene og håndterer strømmer opp til 114 liter per minutt.

Kompatible tilbehør

  • Eaton 565810 reservedelstetningssett: Dette settet hjelper brukere med å erstatte de skadede/slitte tetningene for å sikre effektiv drift.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturområdet til disse ventilene?

Disse ventilene tåler temperaturer fra -40 til 120 grader C.

Hvordan velge riktig strømningsreguleringsventil for en spesifikk applikasjon?

Valget av strømningsreguleringsventil avhenger av væsketype, strømningshastighet, trykk, temperatur og systemkrav.

Hvordan opprettholde en strømningskontrollventil?

Vedlikehold av en strømningsreguleringsventil innebærer periodisk inspeksjon, rengjøring, smøring og reparasjon eller utskifting av skadede eller slitte deler.

Hvordan forhindre kavitasjon i strømningsreguleringsventiler?

Kavitasjon kan forhindres i strømningskontrollventiler ved å bruke en ventil med høyt trykkfall, redusere væskehastigheten eller installere en anti-kavitasjonstrim.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?