WEILER 4 "Dia. Wire Wheel Brush, 20,000 Maks. RPM


filtre
Børstediam .: 4" , Maks. RPM: 20,000 , Skaftstørrelse: 1 / 4 " , Trimlengde: 7 / 8 "
StilModellArbor HoleBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeMonteringstypeWireDia.Pris (eks. mva)
A
17687
-Knut Wire1 / 2 "Karbonstålstem0.014 "494NOK
B
13119
1/2 "-13 UNCTwist Wire1 / 2 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "374NOK
C
08314
1/2 "til 3/8"Twist Wire1 / 2 "Rustfritt stålGjenget arbor0.02 "693NOK
D
08534
1/2 "til 3/8"Kabel Twist Wire1 / 4 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "346NOK
E
08044
1/2 "til 3/8"Twist Wire1 / 2 "KarbonstålArbor0.014 "377NOK
F
08294
1/2 "til 3/8"Twist Wire1 / 2 "Rustfritt stålArbor0.014 "784NOK
G
13117
3/8 "-24 UNFTwist Wire1 / 2 "Karbon og rustfritt stålGjenget arbor0.02 "383NOK
H
13128
3/8 "-24 UNFStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Karbon og rustfritt stålGjenget arbor0.02 "312NOK
I
13135
3/8 "-24 UNFStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Rustfritt stålGjenget arbor0.02 "590NOK
J
13120
5/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "367NOK
K
13121
5/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "BronseGjenget arbor0.02 "781NOK
L
13113
5/8 "-11 UNCKnut Wire1 / 2 "Rustfritt stålGjenget arbor0.014 "726NOK
M
13138
5/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Karbon og rustfritt stålGjenget arbor0.02 "553NOK
N
13106
5/8 "-11 UNCKnut Wire1 / 2 "KarbonstålGjenget arbor0.014 "458NOK
O
13131
5/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire3 / 16 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "296NOK
P
08045
5/8 "til 1/2"Twist Wire1 / 2 "KarbonstålArbor0.014 "366NOK
Q
13114
M10 x 1.25 mmTwist Wire1 / 2 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "372NOK
R
13115
M10 x 1.25 mmTwist Wire1 / 2 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "364NOK
S
13132
M10 x 1.25 mmStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Rustfritt stålGjenget arbor0.02 "673NOK
T
13126
M10 x 1.25 mmStringer Bead Twist Wire3 / 16 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "311NOK
U
13125
M10 x 1.25 mmStringer Bead Twist Wire3 / 16 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "311NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?