Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 1AA32FJ32 Hydraulisk slangekobling | AA2AYL 10C296

EATON 1AA32FJ32 Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AA2AYL Modell: 1AA32FJ32Kryssreferanse: 10C296
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
2 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse32
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
MonteringstypeRett
Slange2"
JIC-tråd (inn.)2-1/2-12
Lengde4.34 "
Gjengevinkel (grad.)37
typenCrimp, kvinnelig JIC-svivel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.18
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7307929000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModelltypenDash StørrelseFinishMonteringsmaterialeSlangeInne i Dia.LengdeTrådstørrelsePris
EATON 1AA24FJ24 Hydraulisk slangekobling | AA2AYK 10C295 1AA24FJ24Crimp, kvinnelig JIC-svivel24Trivalent kromsinkStål1-1 / 2 "-3.9 "-1 915 NOK
EATON 1AA10FJ10 Hydraulisk slangekobling | AA2BBR 10C371 1AA10FJ10Crimp, kvinnelig JIC-svivel10Trivalent kromsinkStål5 / 8 "-2.77 "-424NOK
EATON 1AA4FJ4 Hydraulisk slangekobling | AD9YQN 4VUC9 1AA4FJ4Crimp, kvinnelig JIC-4ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-2"-123NOK
EATON 1AA4FJ6 Hydraulisk slangekobling | AD9YQP 4VUD1 1AA4FJ6Crimp, kvinnelig JIC-4ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 8 "-2.19 "-193NOK
EATON 1AA5FJ4 Hydraulisk slangekobling | AD9YQQ 4VUD2 1AA5FJ4Crimp, kvinnelig JIC-5ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-1.98 "-170NOK
EATON 1AA6FJ4 Hydraulisk slangekobling | AD9YQR 4VUD3 1AA6FJ4Crimp, kvinnelig JIC-6ROHS Trivalent kromsinkStål1 / 4 "-2.03 "-135NOK
EATON 1AA6FJ6 Hydraulisk slangekobling | AD9YQT 4VUD4 1AA6FJ6Crimp, kvinnelig JIC-6ROHS Trivalent kromsinkStål3 / 8 "-2.28 "-161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 1AA32FJ32 Hydraulisk slangekobling
2 574 NOK / enhet