DAYTON Inline -blåsere, 16 tommer


filtre
Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 2.500-In. SP: 4160 , Høyde: 26 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Dybde: 26 " , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Uttakshøyde: 22.875 " , Uttaksbredde: 22.875 " , Skaft Dia.: 1" , Hjulmateriale: Aluminum , Bredde: 26 "
StilModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPPris (eks. mva)
A
7A0J5
-8732520-----33 403 NOK
A
7A0J6
-9622777-----32 081 NOK
B
5TCL2
2388114033221808----29 600 NOK
A
7A0K0
4603174850474425424040373802352837 739 NOK
A
7A0J9
4603174850474425424040373802352838 655 NOK
A
7A0K1
5390200157775260510349464774459640 856 NOK

Inline -blåsere, 16 tommer

Dayton 16-tommers inline-blåsere gir ren luft i industrielle og kommersielle innendørsrom/bygninger. Disse blåserne har galvanisert stålhus i et åpent, dryppsikkert kabinett for å tåle varierende driftsforhold. Disse blåserne har tilgangspaneler på begge sider for enkelt vedlikeholdsarbeid på interne komponenter og krager på utsiden for å gi en enkel tilkobling med kanaler. De drives av en enfaset permanent delt kondensatormotor for å generere en høy dreiemomenthastighet på 2153 RPM. Velg mellom 115VAC og 230VAC spenningsklasseblåsere, tilgjengelig på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?