PETERSEN PRODUCTS Rørplugg i 130-0-serien


filtre
Body Material: Naturlig Gummi , Maks. Temp.: 120 grader F
StilModellTømt diameterDeflatert lengdeMaks. DiameterMaks. PressNominell størrelsePris (eks. mva)
A
130-0012
0.73 "3.75 "1.30 "17 psi0.75 "til 1.25"793NOK
B
130-0015
1.1 "5.5 "1.75 "13 psi1.25 "til 1.5"566NOK
C
130-002-M
1.21 "5.56 "2.10 "17 psi1.25 "til 2"663NOK
D
130-002
1.77 "2.84 "2.25 "13 psi2"598NOK
E
130-003-M
1.78 "5.57 "3.10 "17 psi2 "til 3"712NOK
F
130-0025
2.3 "4.5 "2.75 "13 psi2.5 "663NOK
G
130-003
2.64 "5.25 "3.25 "13 psi3"630NOK
H
130-004-M
2.64 "5.18 "4.25 "17 psi3 "til 4"858NOK
I
130-006-MS
3.5 "9.8 "6.25 "17 psi4 "til 6"2 075 NOK
J
130-004
3.25 "6.5 "4.25 "13 psi4"728NOK
K
130-006-M
3.28 "9.47 "6.25 "17 psi4 "til 6"1 896 NOK
L
130-008-IM
3.95 "23 "8.25 "15 psi4 "til 8"5 371 NOK
M
130-005
4.5 "7.75 "5.25 "13 psi5"1 328 NOK
N
130-008-MS
5"14 "8.25 "17 psi6 "til 8"3 196 NOK
O
130-012-MSM
5.5 "25 "12.25 "15 psi6 "til 12"8 097 NOK
P
130-006
5.25 "9.0 "6.25 "13 psi6"1 718 NOK
Q
130-012-MS
6.75 "16 "12.25 "11 psi8 "til 12"7 497 NOK
R
130-008
6.75 "10.25 "8.25 "17 psi8"2 628 NOK
S
130-016-MS
7.5 "28 "16.25 "15 psi8 "til 16"9 882 NOK
T
130-010
8.75 "11.75 "10.25 "17 psi10 "4 267 NOK
U
130-012
10.25 "13.75 "12.25 "17 psi12 "5 371 NOK
V
130-018-MS
10.75 "25 "18.25 "15 psi12 "til 18"15 172 NOK
W
130-024-MS
11 "37 "24.25 "15 psi12 "til 24"15 513 NOK
L
130-024-IM
11 "37 "24.25 "15 psi12 "til 24"15 513 NOK
W
130-030-MS
14.3 "48 "32 "-15 "til 32"35 050 NOK
X
130-048-MS
19.1 "68 "50 "-24 "til 48"59 846 NOK
W
130-060-MSM
19.1 "88 "60.5 "-24 "til 60"118 459 NOK
X
130-040-MS
19.5 "53.5 "40 "-20 "til 40"42 515 NOK
X
130-072-MS
43 "100 "72.25 "-48 "til 72"159 838 NOK
X
130-096-MS
50 "128 "96.25 "-54 "til 96"220 690 NOK

Rørplugg i 130-0-serien

Petersen Products 130-0-seriens rørplugger gir en midlertidig eller permanent lufttett tetning i ulike typer rørsystemer, for eksempel lekkasjetesting og rørvedlikeholdsapplikasjoner. De er laget av naturgummi for slitestyrke og vibrasjonsdemping. De tåler temperaturer og trykk opp til 120 grader F og 17 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?