Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUCTS 130-006-MS Rørplugg, oppblåsbar, rørleggerteststil, 4 - 6 tommer diameter, karbonstål | CF2YWR

PETERSEN PRODUCTS 130-006-MS rørplugg, oppblåsbar, rørleggerteststil, 4 - 6 tommer diameter, karbonstål

På lager
Vare: CF2YWR Modell: 130-006-MS
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
2 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Body MaterialNaturlig Gummi
Tømt diameter3.5 "
Deflatert lengde9.8 "
Maks. Diameter6.25 "
Maks. Press17 psi
Maks. Temp.120 grader F
Nominell størrelse4 "til 6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTømt diameterDeflatert lengdeMaks. DiameterMaks. PressNominell størrelsePris
PETERSEN PRODUKTER 130-0012 Rørplugg, oppblåsbar, rørlegger teststil, 0.75 - 1.25 tommers diameter | CF2YWD 130-00120.73 "3.75 "1.30 "17 psi0.75 "til 1.25"793NOK
PETERSEN PRODUCTS 130-0015 Rørplugg, oppblåsbar, rørleggerteststil, 1.25 - 1.5 tommers diameter | CF2YWE 130-00151.1 "5.5 "1.75 "13 psi1.25 "til 1.5"566NOK
PETERSEN PRODUKTER 130-002 Rørplugg, oppblåsbar, rørlegger teststil, 2 tommers diameter | CF2YWF 130-0021.77 "2.84 "2.25 "13 psi2"598NOK
PETERSEN PRODUKTER 130-0025 Rørplugg, oppblåsbar, rørlegger teststil, 2.5 tommers diameter | CF2YWG 130-00252.3 "4.5 "2.75 "13 psi2.5 "663NOK
PETERSEN PRODUKTER 130-002-M Rørplugg, oppblåsbar, rørlegger teststil, 1.25 - 2 tommers diameter | CF2YWH 130-002-M1.21 "5.56 "2.10 "17 psi1.25 "til 2"663NOK
PETERSEN PRODUKTER 130-003 Rørplugg, oppblåsbar, rørlegger teststil, 3 tommers diameter | CF2YWJ 130-0032.64 "5.25 "3.25 "13 psi3"630NOK
PETERSEN PRODUKTER 130-003-M Rørplugg, oppblåsbar, rørlegger teststil, 2-3 tommers diameter | CF2YWK 130-003-M1.78 "5.57 "3.10 "17 psi2 "til 3"712NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-006-MS rørplugg, oppblåsbar, rørleggerteststil, 4 - 6 tommer diameter, karbonstål
2 075 NOK / enhet