Slipeblaster

filtre

FERVI -

Vertikale sandblåsingsskap

StilModellluft~~POS=TRUNCDyse Dia.ArbeidsområdePris (eks. mva)
AKIT0190---17 583NOK
RFQ
BKIT0231---33 905NOK
RFQ
C0575240 til 300 LPM4, 5, 6, 7 mm850 x 480 x 340 til 540 mm7 747NOK
RFQ
D0687630 lpm6, 7 mm1200 x 600 x 600 mm23 117NOK
RFQ
StilModellSakPris (eks. mva)
A412020LHanske345NOK
A412020RHanske298NOK
A412012RHanske439NOK
A412001-11Hanske472NOK
A412012LHanske453NOK
A412403Lhansker1 002NOK
A101804-AKit5 015NOK
CARRIER TRANSICOLD -

Air Filters

StilModellPris (eks. mva)
AKH01AA587996NOK
B11121212255NOK
ECONOLINE -

Air Filters

StilModellSakPris (eks. mva)
A411119Luftfilter1 737NOK
B411136Luftfilter2 347NOK
C411151filtre1 084NOK
GRAINGER -

Slipende sprengningsmedier

StilModellPris (eks. mva)
AAOB46-501 472NOK
BAOB60-501 484NOK
CCG 40-80746NOK
DAOB100-501 500NOK
DAOB120-501 484NOK
ESCB220-503 334NOK
FAOB220-501 583NOK
AAOB54-501 615NOK
GWS 12-201 089NOK
HBD 3060791NOK
ISCB120-503 195NOK
JST 60-1404 460NOK
KAOB180-501 660NOK
LCRN2-40701NOK
MST 40-704 460NOK
NGAR3655980NOK
OGAR10055996NOK
PST 35-504 460NOK
GWS 8-121 062NOK
QS-1101 102NOK
RBKB2040-80800NOK
SG-501 131NOK
TCRN3-40704NOK
GWS 20-401 116NOK
UBKB1240-80786NOK
FERVI -

Sandblåsingsskap

StilModellluft~~POS=TRUNCSamlet DimensjonerPris (eks. mva)
A0575S240 - 300 l / min905 x 620 x 1390 mm6 259NOK
RFQ
B0878540 l / min1030 x 850 x 1640 mm22 302NOK
RFQ
C0601630 lpm-32 489NOK
RFQ
D0615880 l / min1330 x 1515 x 2070 mm54 306NOK
RFQ
E0605880 lpm-39 674NOK
RFQ
StilModellSakPris (eks. mva)
A101695S-ASlipeskap29 840NOK
A103098R-4Kabinett79 718NOK
A102765R-AKabinett60 255NOK
ALC -

Slipende sprengningsskap

StilModellPris (eks. mva)
A4041335 451NOK
B4040328 320NOK
C40403L32 192NOK
D40413L43 902NOK
E4041133 168NOK
F40411L38 243NOK
ECONOLINE -

Skap

StilModellSakPris (eks. mva)
A410462-CTilbehør853NOK
A410462-GKabinett1 193NOK
FERVI -

Benk Sandblåsing Skap

StilModellluft~~POS=TRUNCArbeidsområdePris (eks. mva)
A0580S240 - 300 l / min-2 303NOK
RFQ
B0580240 til 300 LPM590 x 480 x 290 mm2 999NOK
RFQ
C0487240 til 300 LPM685 x 455 x 420 mm3 165NOK
RFQ
ALC -

Slipeblaster

StilModellSlangelengdeSakMaterialetypenPris (eks. mva)
A40013-Spot Blaster-Håndholdt selvgjenvinning og støvfri1 755NOK
B40012-Håndholdt flaskeblåserePolymerBruker slipemidler eller vann1 703NOK
C400187ft.Sifon BlasterPlastSuction3 504NOK
D400177ft.Sifon BlasterPlastSuction2 460NOK
E4000110ft.Bærbar trykkblasterStålDeadman13 858NOK
F4001510ft.Bærbart blaster-settStålBruker slipemidler eller vann1 640NOK
G4000415ft.Bærbar trykkblasterStålDeadman16 027NOK
H4000525ft.Bærbar trykkblasterStålDeadman26 703NOK
ALLSOURCE -

Slipeblaster

StilModellSlangelengdeSakMaterialetypenPris (eks. mva)
A4001344-Økonomi Spot Blaster-Håndholdt selvgjenvinning og støvfri1 181NOK
B4001244-Økonomi Bottle BlasterPolymerBruker slipemidler eller vann608NOK
C416008ft.Bærbar trykkblasterStålDeadman7 224NOK
D4170010ft.VakuumblasterStål1100 Watt, 120 Volt, 1.5 HK13 491NOK
WESTWARD -

Slipeblaster

StilModellSlangelengdeSakMaterialetypenPris (eks. mva)
A10Z9148ft.Slipende blasterStål, gummi, plast, keramikkTrykkmating5 273NOK
B10Z9138ft.Slipende blasterStål, gummi, plast, keramikkTrykkmating4 373NOK
A10Z9158ft.Slipende blasterStål, gummi, plast, keramikkTrykkmating5 365NOK
C10Z91210ft.Slipende blasterStål, gummi keramikkBærbar2 803NOK
D10Z91110ft.Sifon Gun Blast KitStål, gummi keramikk-632NOK
ECONOLINE -

Abrasive Blaster Hanske, 1 par

ModellSakPris (eks. mva)
4-12001CV4KPW410NOK
MCR SAFETY -

Sikkerhetsbriller

ModellSakPris (eks. mva)
RP310PFCT2TED189NOK
ALLSOURCE -

Economy Portable Blaster Kit, 13/64 In-1/4 tommers dyse indre diameter, 7 Cfm Min. Cfm, 80 PSI

ModellSakPris (eks. mva)
4001544CV4LWA462NOK
ECONOLINE -

Trigger Gun Assembly 12Cfm T/C

ModellSakPris (eks. mva)
201647CP4CHU4 146 NOK
ECONOLINE -

Dørpakning 5/16 tommer tykk x 1/2 tommer, selges med foten, 5/16 tommer x 1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
411401CP4CFU32NOK
ECONOLINE -

Fotpedal, hevert, 2 slanger

ModellSakPris (eks. mva)
201714YWCP4CFT994NOK
ECONOLINE -

Blast Media, glassperler, størrelse F, 50 lb

ModellSakPris (eks. mva)
521100Z-50CP4CEL1 019 NOK
ALC -

Keramisk munnstykke, 15 cfm, sifon, 1/4 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
40057CN8FBK90NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?