Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALC 40012 håndholdt flaskeblaster 80-125 PSI | AA6YQC 15E791

ALC 40012 håndholdt flaskeblaster 80-125 PSI

På lager
Vare: AA6YQC Modell: 40012Kryssreferanse: 15E791

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt flaskeblåsere
Lufttrykk80-125 PSI
CFM påkrevd @ 80 PSI15
MaterialePolymer
typenBruker slipemidler eller vann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8424201000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeSakMaterialetypenPris
ALC 40001 Trykkblåser 65 lb Kapasitet | AA6YNG 15E742 4000110ft.Bærbar trykkblasterStålDeadman13 858 NOK
ALC 40004 Trykkblåser 150 lb Kapasitet | AA6YNH 15E743 4000415ft.Bærbar trykkblasterStålDeadman15 754 NOK
ALC 40005 Trykkblaster 250 lb Kapasitet | AA6YNJ 15E744 4000525ft.Bærbar trykkblasterStålDeadman26 025 NOK
ALC 40017 Siphon Blaster 50 lb Kapasitet 7 fot Slange | AA6YPE 15E765 400177ft.Sifon BlasterPlastSuction2 460 NOK
ALC 40018 Siphon Blaster 90 lb Beholder 7 fot Slange | AA6YPF 15E766 400187ft.Sifon BlasterPlastSuction3 504 NOK
ALC 40013 Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQE 15E793 40013-Spot Blaster-Håndholdt selvgjenvinning og støvfri1 772 NOK
ALC 40015 Porta Blaster Kit 80-125 PSI | AF6GEL 15E789 4001510ft.Bærbart blaster-settStålBruker slipemidler eller vann1 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALC 40012 håndholdt flaskeblaster 80-125 PSI
1 720 NOK / enhet