PARKER Sikkerhetsavlastningsventiler


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Samsvar: ISO 9001 , Innløpsstørrelse: 1 / 4 " , Innløpstype: MNPT , Uttaksstørrelse: 1 / 4 " , Uttakstype: FNPT , Total høyde: 5 / 8 " , Total lengde: 1 45 / 64 " , Setemateriale: Viton , Fjærmateriale: 316 rustfritt stål , Temp. Område: -30 grader til 400 grader F , Testspak: Nei
StilModellFabrikkinnstilt trykktrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
VR744MF1SV-GR
25 psi10 til 20 psi2 778 NOK
A
VR744MF2SV-GR
100 psi20 til 100 psi2 165 NOK
A
VR744MF3SV-GR
250 psi100 til 250 psi2 653 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?