Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VR744MF3SV-GR Sikkerhetsavlastningsventil, MNPT innløpstype, FNPT utløpstype | CD2GFJ 442F40

PARKER VR744MF3SV-GR sikkerhetsavlastningsventil, MNPT innløpstype, FNPT utløpstype

På lager
Vare: CD2GFJ Modell: VR744MF3SV-GRKryssreferanse: 442F40
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
2 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body Material316 rustfritt stål
SamsvarISO 9001
Fabrikkinnstilt trykk250 psi
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde5 / 8 "
Total lengde1 45 / 64 "
trykk~~POS=TRUNC Range100 til 250 psi
SetematerialeViton
Fjærmateriale316 rustfritt stål
Temp. Område-30 grader til 400 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585

Produktvarianter

ProduktModellFabrikkinnstilt trykktrykk~~POS=TRUNC RangePris
PARKER VR744MF1SV-GR Sikkerhetsavlastningsventil, MNPT innløpstype, FNPT utløpstype | CD2GFH 442F39 VR744MF1SV-GR25 psi10 til 20 psi2 778 NOK
PARKER VR744MF2SV-GR Sikkerhetsavlastningsventil, MNPT innløpstype, FNPT utløpstype | CD2GFK 442F42 VR744MF2SV-GR100 psi20 til 100 psi2 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VR744MF3SV-GR sikkerhetsavlastningsventil, MNPT innløpstype, FNPT utløpstype
2 653 NOK / enhet