kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Helt lukket viftekjølt , Bli ferdig: Grønn bakt på emalje , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Motorapplikasjon: Gårdsplikt , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: Håndbok , Motortype: Kondensator-start , Montering: Ansikt / base , Monteringsposisjon: Horisontal , navneskilt RPM: 1725 , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.15 , Termisk beskyttelse: Håndbok , Spenning: 115/230
Kondensator Start Generelle formål Farm Duty Motors
Dayton-kondensatorstartmotorer for generell bruk brukes til å drive silolossere, fjøsrensere, transportører, kompressorer og gjødselpumper. De har et helt lukket viftekjølt kabinett for å forhindre motoroppvarming og er integrert med kulelager for mindre rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 1740 rpm. Disse motorene har grønnbakt emaljefinish for korrosjonsmotstand, og er tilgjengelige i akseldiametre på 5/8 og 7/8 tommer.