DAYTON 1TMW3 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 1/3hk 1725rpm | AB3JBJ

DAYTON 1TMW3 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 1/3hk 1725rpm

På lager
Vare: AB3JBJ Modell: 1TMW3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGen Purpose Farm Duty Motor
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
FinishGrønn bakt på emalje
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning6.6/3.3
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeKondensator-start
MonteringAnsikt / base
MonteringsposisjonHorisontal
RPM på typeskilt1725
Total lengde11 13 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 1 / 16 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)49.78
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8501404040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAksel lengdeFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMotordesignTotal lengdeSkaft Dia.Pris
DAYTON 1TMW2 Farm Duty Motor Kondensator Start Tefc 2hk 1740rpm | AB3JBH 1TMW22.125 "145TC18.8/9.4212.75 "Kondensator-start14.8757 / 8 "11 634 NOK
DAYTON 1TMW5 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 1/2hk 1725rpm | AB3JBK 1TMW52 1 / 16 "56C8.8/4.41/29 15 / 16 "Kondensator-start11 13 / 16 "5 / 8 "5 825 NOK
DAYTON 1TMW7 Farm Duty Motor Kondensator Start Tefc 3 / 4hk 1725rpm | AB3JBL 1TMW72 1 / 16 "56C11.0/5.53/410.437 "Kondensator-start12 5 / 16 "5 / 8 "6 676 NOK
DAYTON 1TMW9 Farm Duty Motor Kondensator Start Tefc 1hk 1725rpm | AB3JBM 1TMW92 1 / 16 "56HC13.4/6.7110 15 / 16 "Kondensator-start12 13 / 16 "5 / 8 "8 143 NOK
DAYTON 1TMX2 Farm Duty Motor Kondensator Start Tefc 1-1 / 2hk 1725rpm | AB3JBN 1TMX22 1 / 16 "56HC15.2/7.61.511 15 / 16 "Start / Kjør kondensator13 13 / 16 "5 / 8 "8 873 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1TMW3 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 1/3hk 1725rpm
6 579 NOK / enhet