Tykkelse Gages

filtre

STARRETT -

Skivetykkelsesmålere

StilModellOmrådeoppløsningHalsdybdePris (eks. mva)
A1015A0 til 0.5 "0.0005 "2.5 "7 184NOK
B1015B-40 til 1 "0.001 "4"-
RFQ
INSIZE -

Elektronisk tykkelsesmåler

StilModellNøyaktighetHalsdybdePris (eks. mva)
A2871-101+/-. 0002 "1.18 "4 817NOK
B2872-10+/-. 0008 "4.72 "2 975NOK
C2871-10+/-. 0008 "1.18 "2 691NOK
STARRETT -

Tykkelse Gages

StilModellPris (eks. mva)
A666-25825NOK
B666M-101 110NOK
C666-10743NOK
A666-9706NOK
A666-17726NOK
D66B1 557NOK
E666-7791NOK
F666-15796NOK
G666-1/25 752NOK
H666M-41 270NOK
I666-6803NOK
STARRETT -

Tykkelsesmålere

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A667-1/20.0005 "319NOK
A667-10.001 "113NOK
B172A0.0015 til 0.015 "812NOK
C66T0.0015 til 0.025 "1 527NOK
D660.0015 til 0.025 "1 364NOK
E4670.0015 til 0.2 "2 116NOK
A667-20.002 "68NOK
A667-30.003 "75NOK
A667-40.004 "58NOK
A667-50.005 "58NOK
A667-60.006 "53NOK
A667-70.007 "53NOK
A667-80.008 "53NOK
A667-90.009 "45NOK
A667-100.01 "45NOK
A667-110.011 "45NOK
A667-120.012 "46NOK
A667-130.013 "49NOK
A667-140.014 "49NOK
A667-150.015 "49NOK
A667-160.016 "49NOK
A667-170.017 "49NOK
A667-180.018 "49NOK
A667-190.019 "49NOK
A667-200.02 "46NOK
STARRETT -

Tykkelse Gages

StilModellPris (eks. mva)
A666-13721NOK
B172AT805NOK
A666-11728NOK
A666-16727NOK
STARRETT -

Tykkelsesmålere

Starrett tykkelsesmålere brukes av ingeniører og maskinister for å måle spaltebredder ved å sette inn målere i et gap. Disse målerne har en herdet stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De gir en oppløsning på opptil 0.001 tommer og kan brukes til å justere tennplugger / ventilløftere / fordelerpunkter, sjekke lagerklaringer og girringer / pinner / montering av stempler.

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A572A0.0015 til 0.035 "1 824NOK
B667-1 1 / 20.0015 "73NOK
C172E0.002 til 0.015 "1 623NOK
B667-2 1 / 20.0025 "74NOK
B667-240.024 "53NOK
B667-270.027 "53NOK
B667-280.028 "49NOK
B667-290.029 "53NOK
PROTO -

Følemålersett

StilModellSakOmrådePris (eks. mva)
AJ000RFølemålersett0.009 til 0.027 "321NOK
BJ000TLLangbladsfølermålersett0.0015 til 0.04 "628NOK
CJ000AKort bladfølersett0.003 til 0.018 "106NOK
DJ000AAKort bladfølersett0.0015 til 0.04 "253NOK
EJ000NTrinnskåret følermåler0.004 til 0.027 "428NOK
MITUTOYO -

Digital tykkelsesmåler

StilModellKalibreringssertifikatoppløsningHalsdybdePris (eks. mva)
A547-400S-0.001 mm0.8 "12 317NOK
B547-520SNei0.010 mm4.7 "4 695NOK
B547-520SCERTJa0.01 mm4.7 "5 184NOK
MITUTOYO -

Skivetykkelsesmålere

StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatOmrådeoppløsningHalsdybdePris (eks. mva)
A7326S+/- 0.0002 "Nei0 til 0.05 "0.0001 "1.18 "3 473NOK
B7326SERT+/- 0.0002 "Ja0 til 0.05 "0.0001 "1.18 "4 095NOK
C7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm1 757NOK
STARRETT -

Tykkelse Gage Stock 32 Rette blader

ModellSakPris (eks. mva)
S667AAC4HJH1 847 NOK
MITUTOYO -

Skivetykkelsesmåler, 0 tommer til 0.5 tommer område, 0.001 tommer graderinger, 30 mm halsdybde

ModellSakPris (eks. mva)
7300A W/CERTCN2THV2 410 NOK
INSIZE -

Tykkelsesmåler, 0 til 0.500 område, 0.0005 tommers oppløsning

ModellSakPris (eks. mva)
2364-055CE9DRD1 489 NOK
MITUTOYO -

Tykkelse Måleområde 0 -,47 tommer Nist

ModellSakPris (eks. mva)
547-500SCERTAC6VBJ5 071 NOK
STARRETT -

Tykkelse Gage lager 1 rett blad

ModellSakPris (eks. mva)
666-1AC4HJJ1 928 NOK
MITUTOYO -

Digimatic tykkelse måleområde 0-47 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
547-500SAD6XTH4 428 NOK
STARRETT -

Digital tykkelse Gage 0-0.500 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
765AAC8NEF2 005 NOK
STARRETT -

Tykkelse Gage Holder Double End

ModellSakPris (eks. mva)
806DAE6MXM722NOK
STARRETT -

Ingeniører Taper Wire Thickness Gage

ModellSakPris (eks. mva)
245AD6XEB3 516 NOK
STARRETT -

Tykkelse Gage Holder Single End

ModellSakPris (eks. mva)
806AE6MXL616NOK
MITUTOYO -

Tykkelse Gage Steel 0 - 0.47 Rekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
547-561SAG3PLD4 275 NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Digital tykkelsesmåler med brøkskjerm, område 0 til 1 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
B-MEASUREDTCH6NMY516NOK
Se detaljer
12

Tykkelse Gages

Tykkelsesmåler brukes til å bestemme tykkelsen eller metoden til metaller, plast, treverk eller små instrumenter og er ideelle for bruk i mekaniske og industrielle tekniske applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av tykkelsesmålere fra merker som Starrett, Mitutoyo, Proto og Vestover. Dial tykkelse måleinstrumenter har en kjeve som har stål måle kontakt pins og et håndtak og spak. Elementet som skal måles settes inn mellom kontaktpinnene og spaken frigjøres, med pinnene lukkes over overflaten og måler tykkelsen på materialet. Mitutoyo tykkelsesmåler er designet for rask og effektiv måling av små dimensjoner. Disse tykkelsesmålerne har et ergonomisk håndtak som reduserer brukernes utmattelse og fjærbelastet stempel som gjør instrumentet enkelt å bruke. De er egnet for å måle tykkelsen på papir, film, tråd, metallplater og lignende materialer. Starrett tykkelsesmåler har rette blader og brukes i applikasjoner for produksjon av luftfart, diesel, bilindustri og landbruksutstyr. Disse målingene er laget av det fineste herdet stål og har en låseanordning som muliggjør sikker låsing av ett eller flere blader i posisjon. De kommer med et robust stålhus som beskytter bladene og brukes spesielt til å justere tappene, tennpluggene og fordelerpunktene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?