Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 7326SCERT Dial Tykkelse Måler Flat 0-0.0500 In | AA8YEV 1ARV1

MITUTOYO 7326SCERT skivetykkelsesmåler flat 0-0.0500 tommer

På lager
Vare: AA8YEV Modell: 7326SCERTKryssreferanse: 1ARV1

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivetykkelsesmåler
Nøyaktighet+/- 0.0002 "
KalibreringssertifikatJa
KontakttypeFlat spiss
Dialleser0-10
Område0 til 0.05 "
oppløsning0.0001 "
Halsdybde1.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9026208000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Flat kontakt Dia. (0.400 ")

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKalibreringssertifikatOmrådeoppløsningHalsdybdePris
MITUTOYO 7326S Dial Tykkelse Gage 0-0.050 In | AB9ZZM 2HB39 7326S+/- 0.0002 "Nei0 til 0.05 "0.0001 "1.18 "3 504 NOK
MITUTOYO 7301 Skivetykkelse Måler Flat 10mm x 0.01mm | AE9YEA 6NRC7 7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm1 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 7326SCERT skivetykkelsesmåler flat 0-0.0500 tommer
4 126 NOK / enhet