Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 7301 Skivetykkelse Måler Flat 10mm x 0.01mm | AE9YEA 6NRC7

MITUTOYO 7301 Skivetykkelse Måler Flat 10 mm x 0.01 mm

På lager
Vare: AE9YEA Modell: 7301Kryssreferanse: 6NRC7
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
1 757 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivetykkelsesmåler
Nøyaktighet+/- 0.015 mm
AnleggKeramisk spindel/ambolt
KontakttypeFlate
Dialleser0-100
Område10mm
oppløsning0.01 mm
Halsdybde30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode9026208000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Flat kontakt Dia. (0.400 ")

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKalibreringssertifikatOmrådeoppløsningHalsdybdePris
MITUTOYO 7326SCERT Dial Tykkelse Måler Flat 0-0.0500 In | AA8YEV 1ARV1 7326SERT+/- 0.0002 "Ja0 til 0.05 "0.0001 "1.18 "4 095 NOK
MITUTOYO 7326S Dial Tykkelse Gage 0-0.050 In | AB9ZZM 2HB39 7326S+/- 0.0002 "Nei0 til 0.05 "0.0001 "1.18 "3 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 7301 Skivetykkelse Måler Flat 10 mm x 0.01 mm
1 757 NOK / enhet