VESTIL Panelvogner i DWC-serien med lav plattform


filtre
Caster Dia .: 8" , hjulmateriale: Fenol , hjulstørrelse: 8 "x 2" , hjultype: (2) Stiv (2) Sving med brems , hjulbredde: 2" , Rekkverk Høyde: 24 1/2", 45 1/2" Inkluderer: (1) 24 1/2 in. x 45 1/2 in. Håndtak, (2) stive hjul 2 tommer. Brede og (2) svingbare hjul med bremser 2 tommer. Bred , Vektgrense: 2000 lbs. , Maks. Lastestørrelse Høyde: 72 " , Antall hjul: 4 , Antall vertikale støtter: 4 , Plattformbredde: 12.13 " , Strømkilde: Håndbok
StilModellKapasitetDeck lengdeDekkbreddePlattformhøydeFARGEMaterialePris (eks. mva)
A
DWC-EL-48
--12 1 / 8 "5.31 "Blå, gulStål18 040 NOK
B
DWC-EL-60
--12 1 / 8 "5.31 "Blå, gulStål18 669 NOK
C
DWC-EL-72
--12 1 / 8 "5.31 "Blå, gulStål18 856 NOK
RFQ
D
DWC-EL-36
--12 1 / 8 "5.31 "Blå, gulStål16 291 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?