DAYTON Håndbil for allmenn bruk


filtre
Hjul Materiale: Gummi
StilModellSamlet breddeFARGEFinishHjullagerHjuldiameterHjul TypeHjulbreddeHåndtakstypePris (eks. mva)
A
2W157
18 "RødPulverlakk-8"Mold-On Gummi1.625 "Kontinuerlig Frame Flow-Back1 767 NOK
B
6W046
18 "SølvPulverlakk-8"Mold-On Gummi1.625 "Kontinuerlig Frame Flow-Back2 939 NOK
C
1W617
18.5 "RødPulverlakk-8"Semi-pneumatisk1.75 "Kontinuerlig Frame Flow-Back1 339 NOK
D
4ZH99
19 "RødPulverlakk-10 "Mold-On Gummi2"Kontinuerlig Frame Flow-Back1 639 NOK
E
6W857
19.5RødRustbestandig pulverlakk-10 "Massivt gummi2.75 "Dobbelt håndtak2 071 NOK
F
2W063
20 "RødPulverlakk-10 "Semi-pneumatisk2.75 "Kontinuerlig rammesløyfe1 823 NOK
G
6W856
20.5 "RødRustbestandig pulverlakk-10 "Massivt gummi2.75 "Kontinuerlig Frame Flow-Back1 592 NOK
H
2NXC1
20.5 "RødPulverlakkStålrulle8"Massivt gummi2"Kontinuerlig Frame Flow-Back1 944 NOK
I
6W858
20.5 "RødRustbestandig pulverlakk-10 "Massivt gummi2.75 "Kontinuerlig ramme Dual Pin1 430 NOK
J
3W154
20.5 "SølvLys aluminium-10 "Semi-pneumatisk2.75 "Kontinuerlig Frame Flow-Back2 647 NOK
K
34D680
21 "Sølv--10 "Hard gummi2"Kontinuerlig rammesløyfe4 547 NOK
L
6W048
21.25 "SølvPulverlakk-10 "Pneumatisk4"Kontinuerlig ramme Dual Pin2 394 NOK
M
6W047
21.25 "SølvPulverlakk-10 "Pneumatisk4"Kontinuerlig Frame Flow-Back2 821 NOK
N
34D660
22 "RødPulverlakk-10 "Pneumatisk3.5 "Kontinuerlig rammesløyfe1 733 NOK
O
2W179
22 "RødPulverlakk-10 "Pneumatisk4"Kontinuerlig Frame Flow-Back1 764 NOK
P
34D661
22 "RødPulverlakk-10 "Gummihjul2"Kontinuerlig rammesløyfe1 870 NOK
Q
3W153
22.5 "SølvLys aluminium-10 "Pneumatisk4"Kontinuerlig rammesløyfe2 598 NOK
R
2NXC2
25 "RødPulverlakkStål ball12 "Pneumatisk4"Kontinuerlig Frame Flow-Back3 136 NOK

Håndbil for allmenn bruk

Dayton håndtrucker er designet for bruksområder som involverer løfting/transport av last på hele arbeidsplassen. De kan også brukes som bagasjevogner på flyplasser og togstasjoner. Disse lette, brukervennlige lastebilene har en neseplate i ekstrudert aluminium for å holde forskjellige gjenstander. De er utstyrt med trappehjul for bevegelse oppover/nedover i trapper. Disse universalvognene kommer i en rustbestandig pulverlakkert finish for problemfri bruk. Et bredt utvalg av disse håndtruckene fra Dayton er tilgjengelige med lastekapasiteter fra 300 til 1000 lb på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?