DAYTON 1W617 Generell håndtruck 300 Lb. | AB3YFT

DAYTON 1W617 Håndtruck for generell bruk 300 Lb.

På lager
Vare: AB3YFT Modell: 1W617

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 339 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbil for allmenn bruk
FARGERød
FinishPulverlakk
HåndtakstypeKontinuerlig Frame Flow-Back
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
Nese plate dybde8"
Bredd på neseplaten14 "
Total høyde46 "
Samlet bredde18.5 "
Hjuldiameter8"
Hjul TypeSemi-pneumatisk
Hjulbredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFARGEFinishHjullagerHjuldiameterHjul TypeHjulbreddeHåndtakstypePris
DAYTON 2NXC1 generell håndtruck 900 Lb. | AC2XXL 2NXC120.5 "RødPulverlakkStålrulle8"Massivt gummi2"Kontinuerlig Frame Flow-Back1 944 NOK
DAYTON 2NXC2 generell håndtruck 800 Lb. | AC2XQM 2NXC225 "RødPulverlakkStål ball12 "Pneumatisk4"Kontinuerlig Frame Flow-Back3 136 NOK
DAYTON 2W063 Generell håndtruck 400 Lb. | AC3TKK 2W06320 "RødPulverlakk-10 "Semi-pneumatisk2.75 "Kontinuerlig rammesløyfe1 823 NOK
DAYTON 2W157 Generell håndtruck 1000 Lb. | AC3TLB 2W15718 "RødPulverlakk-8"Mold-On Gummi1.625 "Kontinuerlig Frame Flow-Back1 767 NOK
DAYTON 2W179 Generell håndtruck 650 Lb. | AC3TLE 2W17922 "RødPulverlakk-10 "Pneumatisk4"Kontinuerlig Frame Flow-Back1 764 NOK
DAYTON 34D660 Generell håndtruck Kapasitet 600 Lb | AC6LEX 34D66022 "RødPulverlakk-10 "Pneumatisk3.5 "Kontinuerlig rammesløyfe1 733 NOK
DAYTON 34D661 Generell håndtruck Kapasitet 600 Lb | AC6LEY 34D66122 "RødPulverlakk-10 "Gummihjul2"Kontinuerlig rammesløyfe1 870 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1W617 Håndtruck for generell bruk 300 Lb.
1 339 NOK / enhet