KERN AND SOHN Prisberegningsvekter i RIB-serien


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husdimensjon: 325 x 340 x 115 mm , Hushøyde: 115 mm , Huslengde: 340 mm , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 294 mm x 225 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 225 mm , Veieoverflatebredde: 294 mm
StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPris (eks. mva)
A
RIB 6K-3M
0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002 kg0.02, 0.04 kg3 066 NOK
B
RIB 6K-3HM
0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002 kg0.02, 0.04 kg3 668 NOK
C
RIB 10K-3HM
0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg3 668 NOK
D
RIB 10K-3M
0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg3 066 NOK
E
RIB 30K-2M
0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg0.1, 0.2 kg3 066 NOK
F
RIB 30K-2HM
0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg0.1, 0.2 kg3 668 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?