Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN RIB 6K-3M Prisberegningsbalanse, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 1 og 2g Lesbarhet | CE8LYC

KERN AND SOHN RIB 6K-3M Pris Beregningsbalanse, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 1 og 2g lesbarhet

På lager
Vare: CE8LYC Modell: RIB 6K-3M
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
3 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSaldo for prisberegning
Batteriets ladetid14 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.001, 0.002 kg
Saksbredde325mm
Sifferstørrelse18mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon325 x 340 x 115 mm
Husets høyde115 mm
Husets lengde340 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V AC
linearitet+/-0.001, 0.002 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Strøm0.4A
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minste belastning20 / 40g
Minimum vekt0.02, 0.04 kg
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1 / 2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse294 mm x 225
reproduserbarhet0.001, 0.002 kg
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg, kg
Veiekapasitet3 / 6 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde225 mm
Veiende overflate bredde294 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)15.5
Skipets lengde (cm)38
Skipets bredde (cm)38
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPris
KERN AND SOHN RIB 10K-3HM Prisberegningsbalanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8LXX RIB 10K-3HM0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg3 668 NOK
KERN OG SOHN RIB 10K-3M Prisberegningsbalanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8LXY RIB 10K-3M0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg3 066 NOK
KERN AND SOHN RIB 30K-2HM Pris Beregningsbalanse, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 5 og 10 g Lesbarhet | CE8LXZ RIB 30K-2HM0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg0.1, 0.2 kg3 668 NOK
KERN OG SOHN RIB 30K-2M Prisberegningsbalanse, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 5 og 10 g Lesbarhet | CE8LYA RIB 30K-2M0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg0.1, 0.2 kg3 066 NOK
KERN OG SOHN RIB 6K-3HM Pris Beregningsbalanse, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 1 og 2g Lesbarhet | CE8LYB RIB 6K-3HM0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002 kg0.02, 0.04 kg3 668 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN RIB 6K-3M Pris Beregningsbalanse, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 1 og 2g lesbarhet
3 066 NOK / enhet