VESTIL DWC-EL-60 Panel-/arkvogn, lav plattform, 29 x 65 tommer, blå/gul, stål | AG7QZV

VESTIL DWC-EL-60 panel-/arkvogn, lav plattform, 29 x 65 tommer, blå/gul, stål

På lager
Vare: AG7QZV Modell: DWC-EL-60

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 669 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArk og panelbil
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.8"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå, gul
Deck lengde63 1 / 2 "
Dekkbredde12 1 / 8 "
RammefargeBlå
Fremre hjul Dia.8"
Håndlist fargeGul
Håndtakshøyde24 1/2", 45 1/2"
Høyde50.75 "
Inkluderer(1) 24 1/2 in. x 45 1/2 in. Håndtak, (2) stive hjul 2 tommer. Brede og (2) svingbare hjul med bremser 2 tommer. Bred
Lengde65.69 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Lastehøyde72 "
Maks. Lastestørrelse Høyde72 "
Maks. Plattformhøyde5.31 "
Antall hjul4
Antall vertikale støtter4
Plattformhøyde5.31 "
Plattform Lengde63.5 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde12.13 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.8"
Bredde29.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126.45
Skipets høyde (cm)128.91
Skipets lengde (cm)166.85
Skipets bredde (cm)75.88
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDeck lengdeDekkbreddePlattformhøydeFARGEMaterialePris
VESTIL DWC-EL-36 Panel-/arkvogn, lav plattform, 12 x 39.5 tommer størrelse, blå/gul, stål | AG7QZT DWC-EL-36--12 1 / 8 "5.31 "Blå, gulStål16 291 NOK
VESTIL DWC-EL-48 Panel-/arkvogn, lav plattform, 29 x 54 tommer, blå/gul, stål | AG7QZU DWC-EL-48--12 1 / 8 "5.31 "Blå, gulStål18 040 NOK
VESTIL DWC-EL-72 Panel-/arkvogn, lav plattform, 29 x 77 tommer, blå/gul, stål | AG7QZW DWC-EL-72--12 1 / 8 "5.31 "Blå, gulStål18 856 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DWC-EL-60 panel-/arkvogn, lav plattform, 29 x 65 tommer, blå/gul, stål
18 669 NOK / enhet