FLAMBEAU Romboks


filtre
StilModellGenerell dybdeFARGESakTotal høydeSamlet breddeMaterialeAntall romUtenfor høydePris (eks. mva)
A
5200CL
-FjernOppbevaringsboks--Cellulosepropionat11 1 / 16 "128NOK
B
1024-2
-GråRomboks--polypropylen243"562NOK
C
M824
-GulRomboks--polypropylen242.125 "222NOK
D
5130CL
-FjernRomboks--Cellulosepropionat61 11 / 16 "367NOK
E
5127CL
-FjernRomboks--Cellulosepropionat111 5 / 16 "184NOK
F
5129CL
-FjernRomboks--Cellulosepropionat241 11 / 16 "367NOK
G
5129-1
-FjernOppbevaringsboks--Cellulosepropionat11 11 / 16 "313NOK
H
M812
-GulRomboks--polypropylen122.125 "222NOK
I
5126CL
-FjernRomboks--Cellulosepropionat171 5 / 16 "184NOK
J
T220
2.625 "GjennomsiktigeRomboks1.187 "4.63 "Gjennomsiktig polypropylen6-43NOK
K
T221
2.625 "GjennomsiktigeRomboks1.187 "4.63 "Gjennomsiktig polypropylen4-43NOK
L
T210
3.437 "GjennomsiktigeRomboks1.375 "7"Gjennomsiktig polypropylen9-58NOK
M
T219
3.437 "GjennomsiktigeRomboks1.375 "7"Gjennomsiktig polypropylen12-58NOK
N
T215
3.437 "GjennomsiktigeRomboks1.375 "7"Gjennomsiktig polypropylen5-58NOK
O
T201
4.375 "GjennomsiktigeRomboks1.375 "8.25 "Gjennomsiktig polypropylen12-80NOK
P
T203
4.375 "GjennomsiktigeRomboks1.375 "8.25 "Gjennomsiktig polypropylen6-80NOK
Q
T200
4.375 "GjennomsiktigeRomboks1.375 "8.25 "Gjennomsiktig polypropylen18-80NOK
R
T606
6.437 "GjennomsiktigeRomboks1.75 "10.75 "Gjennomsiktig polypropylen6-132NOK
S
T602
6.437 "GjennomsiktigeRomboks1.75 "10.75 "Gjennomsiktig polypropylen12-132NOK
T
6666KC
6.437 "FjernRomboks1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-kopolymer18-164NOK
U
T606D
6.437 "GjennomsiktigeRomboks2.437 "10.75 "Gjennomsiktig polypropylen6-153NOK
V
6654KD
6.437 "FjernRomboks1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-kopolymer12-164NOK
W
T612
6.437 "GjennomsiktigeRomboks1.75 "10.75 "Gjennomsiktig polypropylen12-130NOK
X
T623
6.437 "GjennomsiktigeRomboks1.75 "10.75 "Gjennomsiktig polypropylen13-90NOK
Y
T618
6.437 "GjennomsiktigeRomboks1.75 "10.75 "Gjennomsiktig polypropylen18-132NOK
Z
6680KC
8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer24-284NOK
A1
6674KC
8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer6-284NOK
B1
6676KC
8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer12-284NOK
C1
T824
8.75 "GjennomsiktigeRomboks2 5 / 16 "13 "Gjennomsiktig polypropylen24-193NOK
D1
T806
8.75 "GjennomsiktigeRomboks2 5 / 16 "13 "Gjennomsiktig polypropylen6-193NOK
E1
6770AH
11.75 "GråRomboks2.5 "12.5 "Polypropylen-kopolymer9 til 24-367NOK
F1
6745BA
13 "GråRomboks3"18.5 "polypropylen4 til 40-622NOK
G1
6745 BF
13 "GråRomboks3"18.5 "polypropylen21-537NOK
H1
6745AZ
13 "GråRomboks3"18.5 "Polypropylen-kopolymer8 til 32-622NOK
I1
T9006
14 "GjennomsiktigeRomboks3.5 "15 "Gjennomsiktig polypropylen6-259NOK
J1
6991TF
14 "FjernRomboks3.5 "15 "polypropylen1-239NOK
K1
T9100
14 "GjennomsiktigeRomboks2"15 "Gjennomsiktig polypropylen1-223NOK

Romboks

Flambeau oppbevaringsbokser er ideelle for organisering, oppbevaring og beskyttelse av små elektriske / elektroniske gjenstander, fiskeredskaper, håndverktøy og medisiner. Disse kammerene er laget av styren-butadienpolymer / polypropylen / cellulosepropionat og har et patentert Infinite Divider System (IDS) -anlegg som er i stand til å flytte skillelinjene for bedre konfigurasjon og sortering av gjenstander. De er videre utstyrt med et avtagbart lokk og tilbys i biologisk nedbrytbare varianter som kan resirkuleres fullt ut. Kammerboksene i TuffTainer-serien inneholder 8 ekstra bokser, sammenlignet med andre standardbokser, og har ZeRust VCI-polymerteknologi som gir et giftfritt, luktfritt dampskjerm for å forhindre oksidasjonsreduserende reaksjoner i eksponert innhold. Velg mellom et stort utvalg av disse boksene tilgjengelig i 1 til 40 romvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?