Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLAMBEAU 6666KC Rom i rom 18 Rom klar | AC3TRU 2W781

FLAMBEAU 6666KC Romboks 18 rom Klar

På lager
Vare: AC3TRU Modell: 6666KCKryssreferanse: 2W781
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRomboks
FARGEFjern
Romdybde1-3 / 4 "
Romhøyde1-9 / 16 "
Rombredde2-1 / 16 "
MaterialeStyrenbutadien-kopolymer
Antall rom18
Antall flyttbare skillevegger0
Generell dybde6.437 "
Total høyde1 13 / 16 "
Samlet bredde10.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeFARGESakTotal høydeSamlet breddeMaterialeAntall romUtenfor høydePris
FLAMBEAU 6680KC Rom for boks 24 rom klar | AC3TPD 2W467 6680KC8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer24-284NOK
FLAMBEAU 6674KC Avdelingskasse 6 Avstander Klar | AC3TPE 2W468 6674KC8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer6-284NOK
FLAMBEAU 6676KC Rom for rom 12 rom klart | AC3TPF 2W469 6676KC8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer12-284NOK
FLAMBEAU 6654KD Rom i rom 12 rom klart | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "FjernRomboks1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-kopolymer12-164NOK
FLAMBEAU 6770AH Romboks 9-24 Rom | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "GråRomboks2.5 "12.5 "Polypropylen-kopolymer9 til 24-367NOK
FLAMBEAU T200 romboks 18 rom | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "GjennomsiktigeRomboks1.375 "8.25 "Gjennomsiktig polypropylen18-80NOK
FLAMBEAU T201 Romboks 12 rom | AC4HYK 30C407 T2014.375 "GjennomsiktigeRomboks1.375 "8.25 "Gjennomsiktig polypropylen12-80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLAMBEAU 6666KC Romboks 18 rom Klar
164NOK / enhet