A B Montering: F1 KUN , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: DP , Innkapslingstype: TEFC , Ramme: 215TZ , Rammemateriale: Valset stål , Rammestørrelse: 184TZ , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , kW: 7.50 , Motortype: Vifte / vifte motor , Montering: Rigid , Monteringstype: UBØYELIG , NEMA Design: L , Orientering: Horisontal , Total lengde: 16.7200 , Fase: 1 , Rotasjon: SELEKTIV CCW , RPM: 1800 , Skaft Dia.: 1.1250 , Standarder og godkjenninger: UL
Arbeidsmekanisme
- Elektriske motorer konverterer elektrisk energi til mekanisk energi for å generere bevegelse.
- Kraft produseres i motoren gjennom samspillet mellom en viklingsvekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC) og magnetfeltet.
Egenskaper
- Marathon sentrifugalviftemotorer har permanent smurte kulelagre som er mekanisk låst på akselenden for å redusere motorfriksjonen.
- De har stålkonstruerte rammer for strukturell stivhet og leveres med en stiv monteringsbase.
- Disse enhetene er utstyrt med et TEFC åpent, dryppsikkert kabinett for å tillate kjøleluften å strømme gjennom motoren, og dermed forhindre overoppheting.
- Disse 1-fase enhetene med høyt startmoment gir effektiv strømforsyning med kontinuerlig drift og stillegående drift.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er forskjellen mellom 1, 2 og 3-fase motorer?
- 1-fase motor: Strøm går gjennom en enkelt leder.
- 2-fase motor: Strøm går gjennom 4-leder ledere (2 for hver fase).
- 3-fase motor: Strøm går gjennom 3 separate ledere.
Hindrer disse motorene overbelastning?
Ja, disse Marathon sentrifugalviftemotorene har en automatisk tilbakestilling av termisk beskyttelse for å forhindre overbelastning.
Hvordan velge mellom åpne og dryppsikre kapslingsmotorer?
Åpne kapslingsmotorer er ideelle for steder med minimal ventilasjon. Deres åpne design sikrer at luften sirkulerer fritt gjennom motoren. På den annen side tilbyr åpne dryppsikre kabinetter ventilasjon og forhindrer at væskedrypp kommer inn i motorkabinettet.