MARATHON MOTORER 215TBDW7362 Z126 HVAC Motor | AJ2LXY Z126

MARATHON MOTORS 215TBDW7362 Z126 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2LXY Modell: 215TBDW7362Kryssreferanse: Z126

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 472 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet8%
KabinettDP
Frame215TZ
Forsterker med full belastning44
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW7.50
MonteringRigid
NEMA designL
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.1

Produktdetaljer:

    • Starttype: CAP START CAP RUN
    • KVA-kode: G
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 22
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6307
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6206

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPSakServicefaktorSpenningPris
MARATHON MOTORER 184TBDW7369 Z124A Vifte/viftemotor | AJ2PAF Z124A 184TBDW736923.0 - 21.05Vifte / vifte motor1208-23029 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 215TBDW7362 Z126 VVS-motor
34 472 NOK / enhet