WATTS B6000-serien standard portkuleventiler


filtre
Inntakstype: Gjenget hunn , Maks. Temp.: 450 grader F , Mfr. Serie: B6000 , Uttakstype: Gjenget hunn , Porttype: standard , Skaftmateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Ventildesign: 2-Piece
StilModellmoment~~POS=TRUNCmontertKulematerialeBody MaterialKontrolltypeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakSetematerialePris (eks. mva)
A
B6000-UL 3/8
60NeiForkrommet messingBronseHåndtak3 / 8 "3 / 8 "Durafill og Uniseal943NOK
A
B6000-UL-MASSE 1/2
60NeiMessingStøpt bronseHåndtak1 / 2 "1 / 2 "Durafill760NOK
B
B6000M2-UL-MASSE 3/4
90NeiMessingStøpt bronseHåndtak3 / 4 "3 / 4 "Durafill og Uniseal1 065 NOK
C
B6000M2-UL 3/4
90NeiMessingStøpt bronseHåndtak3 / 4 "3 / 4 "Durafill og Uniseal923NOK
B
B6000M2-AD 1
150JaMessingStøpt bronseLåsehåndtak1"1"Durafill og Uniseal1 593 NOK
D
B6000M2-UL 1 1/2
200NeiForkrommet messingStøpt bronseHåndtak1-1 / 2 "1-1 / 2 "Durafill1 903 NOK
D
B6000M2-UL-MASS 2
250NeiForkrommet messingBronseHåndtak2"2"Durafill og Uniseal3 702 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?