Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS B6000-UL 3/8 kuleventil, 3/8 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BZ2VBD 0393035

WATTS B6000-UL 3/8 kuleventil, 3/8 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 psi

På lager
Vare: BZ2VBD Modell: B6000-UL 3/8Kryss Ref: 0393035
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
943NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeForkrommet messing
KroppsfinishBronse
Body MaterialBronse
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.450 grader F
Mfr. SerieB6000
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeGjenget hunn
Porttypestandard
SetematerialeDurafill og Uniseal
AksematerialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
moment~~POS=TRUNC60
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeGlassforsterket PTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Produktdetaljer:

Kuleventil, 3/8 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellmoment~~POS=TRUNCmontertKulematerialeBody MaterialKontrolltypeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakSetematerialePris
WATTS B6000M2-UL-MASS 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BZ7VEL 0405719 B6000M2-UL-MASS 2250NeiForkrommet messingBronseHåndtak2"2"Durafill og Uniseal3 702 NOK
WATTS B6000M2-UL 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BZ7VEM 0405771 B6000M2-UL 1 1/2200NeiForkrommet messingStøpt bronseHåndtak1-1 / 2 "1-1 / 2 "Durafill1 903 NOK
WATTS B6000M2-UL-MASS 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BZ9VEJ 0898355 B6000M2-UL-MASSE 3/490NeiMessingStøpt bronseHåndtak3 / 4 "3 / 4 "Durafill og Uniseal1 065 NOK
WATTS B6000M2-AD 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BZ9VEK 0898152 B6000M2-AD 1150JaMessingStøpt bronseLåsehåndtak1"1"Durafill og Uniseal1 593 NOK
WATTS B6000M2-UL 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CA8HLV 0896874 B6000M2-UL 3/490NeiMessingStøpt bronseHåndtak3 / 4 "3 / 4 "Durafill og Uniseal923NOK
WATTS B6000-UL-MASS 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CB2RKT 0392560 B6000-UL-MASSE 1/260NeiMessingStøpt bronseHåndtak1 / 2 "1 / 2 "Durafill760NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS B6000-UL 3/8 kuleventil, 3/8 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 psi
943NOK / enhet