APPROVED VENDOR Slange Barb Swivel Messing


filtre
Klemmetype: Krympet eller slangeklemme , Tilpasningsstil: Rett , Materiale: Messing , Maks. Press: 300 psi , Trykkvurdering: 300 PSI
StilModellBarb StørrelseMonteringsstørrelseSlange-IDTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A
6 AFP9
1 / 2 "1/2 (M) NPT1 / 2 "1 / 2 "(M) PT226NOK
B
6AFR1
1 / 2 "1/2 (F) NPSM1 / 2 "1 / 2 "(F) NPSM135NOK
B
6AFR9
1 / 4 "1/4 (F) NPSM1 / 4 "1 / 4 "(F) NPSM76NOK
A
6 AFP7
1 / 4 "1/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "(M) PT136NOK
B
6 AFP1
3 / 8 "1/4 (F) NPT3 / 8 "1 / 4 "(F) PT153NOK
B
6AFT0
3 / 8 "3/8 (F) NPSM---106NOK
B
6AFR8
3 / 8 "5/8 "-18 UNF3 / 8 "5 / 8 "(F) UNF96NOK
A
6 AFP8
3 / 8 "3/8 (M) NPSM3 / 8 "3 / 8 "(M) NPSM138NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?