Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AFP8 Slange Barb Swivel 3/8 Tommer 3/8 Mnpsm Messing | AE7TFA

APPROVED VENDOR 6AFP8 Slange Barb Swivel 3/8 Inch 3/8 Mnpsm Messing

På lager
Vare: AE7TFA Modell: 6AFP8
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangestang
Barb Størrelse3 / 8 "
KlemmetypeKrympet eller slangeklemme
Monteringsstørrelse3/8 (M) NPSM
MonteringsstilRett
Slange-ID3 / 8 "
MaterialeMessing
Maks. Press300 psi
Trykkvurdering300 PSI
Trådstørrelse3 / 8 "
Gjengetype(M) NPSM
typenSving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseMonteringsstørrelseSlange-IDTrådstørrelseGjengetypePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AFP1 Slange Barb Swivel 3/8 Tommer 1/4 Fnpt Messing | AE7TET 6 AFP13 / 8 "1/4 (F) NPT3 / 8 "1 / 4 "(F) PT153NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFP7 Slange Barb Swivel 1/4 Inch 1/4 Mnpt Messing | AE7TEZ 6 AFP71 / 4 "1/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "(M) PT136NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFP9 Slange Barb Swivel 1/2 Inch 1/2 Mnpt Messing | AE7TFB 6 AFP91 / 2 "1/2 (M) NPT1 / 2 "1 / 2 "(M) PT226NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFR1 Slange Barb Swivel 1/2 Inch 1/2 Fnpsm Messing | AE7TFD 6AFR11 / 2 "1/2 (F) NPSM1 / 2 "1 / 2 "(F) NPSM135NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFR8 Slange Barb Swivel 3/8 Tommers messing | AE7TFL 6AFR83 / 8 "5/8 "-18 UNF3 / 8 "5 / 8 "(F) UNF96NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFR9 Slange Barb Swivel 1/4 Inch 1/4 Fnpsm Messing | AE7TFM 6AFR91 / 4 "1/4 (F) NPSM1 / 4 "1 / 4 "(F) NPSM76NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFT0 Slange Barb Swivel 3/8 Tommer 3/8 Fnpsm Messing | AE7TFN 6AFT03 / 8 "3/8 (F) NPSM---106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFP8 Slange Barb Swivel 3/8 Inch 3/8 Mnpsm Messing
138NOK / enhet