AUTONICS Induktiv, sylindrisk nærhetssensor


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Koffertmateriale: Forniklet messing med ansikt av plast , IP-vurdering: 67 , Driftstemp. Område: -13 grader til 158 grader F , Sensingsmetode: induktiv
StilModellKrets typeDiameterElektrisk forbindelseLengdedrifts~~POS=TRUNCKraftbehovetSkjermet / uskjermetPris (eks. mva)
A
PR12-4AO
2 ledning12mm2m kabel63mm20 Hz100 til 240 VACuskjermet726NOK
B
PRCM18-5AO
2 ledning18mmM12-kontakt6020 Hz100 til 240 VACSkjermet925NOK
C
PR30-15AO
2 ledning30mm2m kabel58mm20 Hz100 til 240 VACuskjermet770NOK
D
PR18-5AC
2 ledning18mm2m kabel54mm20 Hz100 til 240 VACSkjermet726NOK
E
PR30-10AO
2 ledning30mm2m kabel58mm20 Hz100 til 240 VACSkjermet802NOK
D
PR18-5AO
2 ledning18mm2m kabel54mm20 Hz100 til 240 VACSkjermet726NOK
F
PRCM30-15AO
2 ledning30mmM12-kontakt64mm20 Hz100 til 240 VACuskjermet1 014 NOK
C
PR30-15AC
2 ledning30mm2m kabel58mm20 Hz100 til 240 VACuskjermet770NOK
A
PR12-4DN
NPN12mm2m kabel63mm500 Hz12 til 24 VDCuskjermet507NOK
G
PR08-1.5DN
NPN8mm2m kabel30 "1500 Hz12 til 24 VDCSkjermet531NOK
H
PRCM18-8DN
NPN18mmM12-kontakt60350 Hz12 til 24 VDCuskjermet97NOK
D
PR18-5DN
NPN18mm2m kabel54mm500 Hz12 til 24 VDCSkjermet501NOK
I
PRD12-8DN
NPN12mm2m kabel51.5mm400 Hz12 til 24 VDCuskjermet661NOK
J
PR12-2DN
NPN12mm2m kabel63mm1500 Hz12 til 24 VDCSkjermet466NOK
K
PR08-2DN
NPN8mm2m kabel30 "1000 Hz12 til 24 VDCuskjermet531NOK
L
PRCM12-2DN
NPN12mmM12-kontakt73mm1500 Hz12 til 24 VDCSkjermet531NOK
G
PR08-1.5DP
PNP8mm2m kabel30 "1500 Hz12 til 24 VDCSkjermet531NOK
M
PRD18-14DP
PNP18mm2m kabel53.2mm200 Hz12 til 24 VDCuskjermet617NOK
N
PRCM12-4DP
PNP12mmM12-kontakt73mm500 Hz12 til 24 VDCuskjermet567NOK
K
PR08-2DP
PNP8mm2m kabel30 "1000 Hz12 til 24 VDCuskjermet531NOK
O
PRD12-4DP
PNP12mm2m kabel51.5mm500 Hz12 til 24 VDCSkjermet661NOK
A
PR12-4DP
PNP12mm2m kabel63mm500 Hz12 til 24 VDCuskjermet466NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?